JET TOOLS Høvler / snekker 9000 o / min


JET Tools høvler og skjøter egner seg også for gjenoppbygging av gammelt eller skadet tre, samt for å lage dekorative faser og kanter på plater. De er designet for å være holdbare og presise, slik at trearbeidere kan oppnå konsistente resultater med sine prosjekter.

filtre
amps: 13 , ampere @ 120V: 13 , Konstruksjon: Metallplater , Hastighet: 9000 rpm
StilModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A
707400
31 "18.5 "16.5 "9 476 NOK
B
707410
37-1 / 2 "44 "18.5 "11 418 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Høvler/skjøter har en romslig arbeidsflate som gjør at operatøren kan oppnå ønsket tretykkelse.
  • Matebordet kan finjusteres for å gjøre nøyaktige kutt, mens utmatingsbordet gir nødvendig støtte for treverket når det går ut av maskinen.
  • De bruker en robust motor, spinnende kniver og et kutterhode for å produsere jevne og jevne treoverflater.

Egenskaper

  • JET Tools høvler/skjøter har overdimensjonerte knotter for maksimal kontroll og brukervennlighet.
  • De har en kraftig 13A-motor for høy effekt og jevn drift, noe som sikrer lang levetid.
  • De er integrert med ledning for rask og enkel transport, noe som sikrer miljøsikkerhet.
  • Disse JET 9000 RPM-verktøyene har et utmatingsbord for metallplater, designet med høydejustering for å gi støtte for lange arbeidsstykker og minimere sniper.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholde disse JET Tools høvler og skjøter?

De er enkle å vedlikeholde med enkel smøring og rengjøring.

Kan disse JET-høvlene passe i kompakte rom?

Ja, disse høvlene har en kompakt benkeplatedesign som gjør at de kan brukes i trange rom.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?