Justerbare gafler: Ja , Justerbare ben: Ja , Batterispenning: 12V , hjulmateriale: Poly på stål , Farge: Svart, Gul , Gaffelsenter: 13 1 / 2 " , Gaffellengde: 42 " , Gaffelbreddeområde: 8.3 " , Fremre hjulmateriale: Poly på stål , Type hjul foran: Rigid , Bredde på hjul foran: 3" , Håndtakshøyde: 46 " , HP: 2 hk Inkluderer: batterilader , Benbredde: 4" , Last ned hjulmateriale: Poly på stål , Materiale: Stål , Maks. Bredde mellom gafler: 26.75 " , Motor kraft: 1 kW , Motorspenning: 24V DC , Antall batterier: 2 , Drift ved full lading: 3 til 4 timer. , Drift ved full opplading ved periodisk bruk: 8 timer. , Fase: IKKE RELEVANT , Strømkilde: Batteridrevet , Bakre hjulmateriale: Poly på stål , Bredde på hjul bak: 2" , Bakhjulsdia.: 10 " , Bakre drivhjulsbredde: 3" , Ensartet kapasitet ved 118" til 150": 1000 lbs. , Ensartet kapasitet ved 62" til 101": 1500 lbs. , Spenning: 24V