VESTIL S-125-AA-DM stabler, dobbel mast, 125 tommer justerbar | AG7YED

VESTIL S-125-AA-DM stabler, dobbel mast, 125 tommer justerbar

Vare: AG7YED Modell: S-125-AA-DM
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

160 132 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStacker
Justerbare gaflerJa
Justerbare benJa
Batteri(2)12V DC
batteri~~POS=TRUNC11
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V
Kapasitet2200 lbs.
FARGESvart, Gul
Gaffellengde42 "
Gaffelbredde4"
Gaffelbreddeområde8.3 "
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Høyde78 "
HP2 hk
Inkludererbatterilader
Benbredde4"
Lengde69 "
Løftehøyde Maks.125 "
Lastekapasitet2200 lbs.
Senket høyde2 1 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Reiseavstand122.875 "
Maks. Bredde mellom gafler26.75 "
Maks. Bredde mellom bena50 "
MåleenheterHVER
Min. Løftehøyde2.13 "
Min. Bredde mellom gafler8.3 "
Min. Bredde mellom bena40.13 "
Motor TypeDC 24V
Motor Spenning24V DC
Antall batterier2
Antall hjul5
FaseIKKE RELEVANT
StrømkildeBatteridrevet
Hevet høyde125 "
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Ensartet kapasitet på 0" til 62"2200 lbs.
Ensartet kapasitet på 118" til 125"1500 lbs.
Ensartet kapasitet på 62" til 118"1500 lbs.
Spenning24V
Bredde50 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 535.5
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)175.26
Skipets bredde (cm)127
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Bredde mellom benabatteri~~POS=TRUNCGaffelbreddeMin. LøftehøydeMin. Bredde mellom gaflerMin. Bredde mellom benaAntall hjulType hjul bakPris
VESTIL S-101-AA-DM justerbar stabler, dobbel mast, 101 tommer hevet | AG7YDX S-101-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5A149 837 NOK
RFQ
VESTIL S-118-AA-DM stabler, dobbel mast, 118 tommer justerbar | AG7YDZ S-118-AA-DM50 "114"2.13 "8"40.13 "5Sving155 293 NOK
RFQ
VESTIL S-118-FF-DM stabler, dobbel mast, 118 tommer fast | AG7YEC S-118-FF-DM-115.9 "3.38 "26.75 "26.75 "5-150 840 NOK
RFQ
VESTIL S-150-AA-DM stabler, dobbel mast, 150 tommer justerbar | AG7YEF S-150-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-175 997 NOK
RFQ
VESTIL S3-118-AA justerbar stabler, dobbel mast, 118 tommer hevet | AG7YEM S3-118-AA40" til 50" , 50"144"2.13 "8.3 "41.38 "6-191 089 NOK
RFQ
VESTIL S3-125-AA stabler, dobbel mast, 125 tommer justerbar, 3000 Lb. Kapasitet | AG7YEN S3-125-AA40" til 50" , 50"144"2.13 "8.3 "41.38 "6-189 857 NOK
RFQ
VESTIL S3-62-AA justerbar stabler, dobbel mast, 62 tommer forhøyet, 3000 Lb. kapasitet | AG7YEP S3-62-AA50 "144"2.13 "8.3 "41.38 "6-155 135 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL S-125-AA-DM stabler, dobbel mast, 125 tommer justerbar
160 132 NOK / enhet