WATTS Fylleventil og tilbakestrømningssikring


filtre
Belegg: Nei , Innløpsstørrelse: 1 / 2 " , Maks. Press: 100 psi , Maks. Temp.: 212 grader F , Maks. Arbeids press: 6.9 Bar , Min. Temp.: 33 grader F , Drift: Kontinuerlig , Uttaksstørrelse: 1 / 2 " , Ventiltype: Ingen avstengningsventil
StilModellBody MaterialKroppsstilSkivematerialeInnløpstypeMfr. SerieUtløpstypeSetematerialePris (eks. mva)
A
911M3-QC
Messing--Quick Connect911Gjenget hunn-3 077 NOK
B
1/2 BD911T-M3
MessingRett-Union kvinnelig gjengetBD911Union Felles-2 900 NOK
C
B911S-M3
MessingPå linjeEPDMUnion loddetinnB911Gjenget hunnPlast2 744 NOK
D
B911T-M3 (M/TRYKK) 1/2
MessingPå linjeGummiPressB911PressPlast2 878 NOK
E
1/2 BD911S-M3
MessingRett-Union loddetinnBD911Union Felles-2 900 NOK
C
B911T-M3
MessingPå linjeGummiUnion kvinnelig gjengetB911Gjenget hunnPlast2 744 NOK
F
911T-M3
MessingPå linjeGummiUnion kvinnelig gjenget911Gjenget hunnRustfritt stål2 878 NOK
C
B911M3-QC
BronsePå linje-Gjenget hunnB911Gjenget hunn-2 946 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?