Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS B911T-M3 (M/TRYKK) 1/2 påfyllingsventil og tilbakestrømningssikring, 1/2 tomme innløp, 6.9 bar trykk | BZ6NDY 0386473

WATTS B911T-M3 (M/PRESS) 1/2 påfyllingsventil og tilbakestrømningssikring, 1/2 tomme innløp, 6.9 bar trykk

På lager
Vare: BZ6NDY Modell: B911T-M3 (M/PRESS) 1/2Kryss Ref: 0386473
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
2 878 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilbakestrømningsforebygger
KroppsfinishBronse
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
CoatingNei
SkivematerialeGummi
MonteringNei
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypePress
BlyPresentere
Maks. Temp.212 grader F
Maks. Arbeids press6.9 Bar
MålertypeIngen meter
Mfr. SerieB911
OperasjonKontinuerlig
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypePress
SetematerialePlast
silNei
VentiltypeIngen avstengningsventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395

Produktdetaljer:

Fyllventil og tilbakestrømningssikring, 1/2 tomme innløp, 6.9 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKroppsstilSkivematerialeInnløpstypeMfr. SerieUtløpstypeSetematerialePris
WATTS B911S-M3 påfyllingsventil og tilbakestrømningssikring, 1/2 tomme innløp, 212 grader. F | BQ3UTR 0386462 B911S-M3MessingPå linjeEPDMUnion loddetinnB911Gjenget hunnPlast2 744 NOK
WATTS B911T-M3 påfyllingsventil og tilbakestrømningssikring, 1/2 tomme innløp, 6.9 bar trykk | BQ3UTT 0386463 B911T-M3MessingPå linjeGummiUnion kvinnelig gjengetB911Gjenget hunnPlast2 744 NOK
WATTS B911M3-QC påfyllingsventil og tilbakestrømningssikring, 1/2 tommers innløp, 100 Psi Max. Trykk | BQ3UTU 0386465 B911M3-QCBronsePå linje-Gjenget hunnB911Gjenget hunn-2 946 NOK
WATTS 911T-M3 påfyllingsventil og tilbakestrømningssikring, 1/2 tomme innløp, 6.9 bar trykk | BZ6NDM 0386460 911T-M3MessingPå linjeGummiUnion kvinnelig gjenget911Gjenget hunnRustfritt stål2 878 NOK
WATTS 911M3-QC påfyllingsventil og tilbakestrømningssikring, 1/2 tomme innløp, 212 grader. F | BZ6NDQ 0386464 911M3-QCMessing--Quick Connect911Gjenget hunn-3 077 NOK
WATTS 1/2 BD911S-M3 påfyllingsventil og tilbakestrømningssikring, 1/2 tomme innløp, 212 grader. F | BZ6NDT 0386468 1/2 BD911S-M3MessingRett-Union loddetinnBD911Union Felles-2 900 NOK
WATTS 1/2 BD911T-M3 påfyllingsventil og tilbakestrømningssikring, 1/2 tomme innløp, 6.9 bar trykk | BZ6NDV 0386469 1/2 BD911T-M3MessingRett-Union kvinnelig gjengetBD911Union Felles-2 900 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS B911T-M3 (M/PRESS) 1/2 påfyllingsventil og tilbakestrømningssikring, 1/2 tomme innløp, 6.9 bar trykk
2 878 NOK / enhet