SQUARE D Støpte kretsbrytere, termisk magnetisk utløser


filtre
AC-spenningsvurdering: 600 VAC , AIC-vurdering: 65kAIC @ 240V , effektbrytertype: standard , DC spenningsvurdering: 250 VDC , Dybde: 5" , Rammestørrelse: 250A / JD , Høyde: 7.5 " , Montering: Frittstående , Antall poler: 3 , Fase: 3 , Terminaltilkobling: Line / Load Lug , Reisetype: Termisk magnetisk , Bredde: 4.1 "
StilModellampsRammetypeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseSpenningPris (eks. mva)
A
QGA32070
70QGA--24023 088 NOK
B
QGA220702
70QGA--24016 774 NOK
B
QGA221002
100QGA--240-
RFQ
C
QGA32100
100AQGA--240V23 088 NOK
D
QGA221004
100AQGA--240V13 346 NOK
D
QGA221001
100AQGA--240V13 346 NOK
B
QGA221254
125QGA--24013 346 NOK
A
QGA32125
125QGA--24023 088 NOK
B
QGA221251
125QGA--24013 346 NOK
D
QGA221252
125AQGA--240V13 346 NOK
E
JDL36150
150-4/0 AWG4AWG-20 717 NOK
F
JDL36150SA
150JDL--60036 697 NOK
D
QGA221501
150AQGA--240V13 346 NOK
C
QGA32150
150AQGA--240V23 088 NOK
D
QGA221502
150AQGA--240V13 346 NOK
D
QGA221504
150AQGA--240V13 346 NOK
A
QGA32175
175QGA--24023 088 NOK
B
QGA221752
175QGA--24016 774 NOK
D
QGA221751
175AQGA--240V16 774 NOK
D
QGA221754
175AQGA--240V16 774 NOK
A
QGE32200
200QGE--24018 176 NOK
RFQ
B
QGA222002
200QGA--24013 346 NOK
G
JDL36200
200-350 kcmil3/0 AWG-20 717 NOK
F
JDL36200AALC
200JDL--60027 569 NOK
RFQ
D
QGA222001
200AQGA--240V13 346 NOK
C
QGA32200
200AQGA--240V23 088 NOK
D
QGA222004
200AQGA--240V13 346 NOK
F
JDL36225SA
225JDL--60036 697 NOK
F
JDL36225LC
225JDL--60020 717 NOK
H
JDL36225
225-350 kcmil3/0 AWG-20 717 NOK
D
QGA222252
225AQGA--240V13 346 NOK
D
QGA222254
225AQGA--240V13 346 NOK
D
QGA222251
225AQGA--240V13 346 NOK
C
QGA32225
225AQGA--240V23 088 NOK
I
JDL36250
250-350 kcmil3/0 AWG-23 088 NOK
F
JDL36250U33X
250JDL--60031 847 NOK
F
JDL36250LC
250JDL--60036 697 NOK
F
JDL36250U44X
250JDL--60041 784 NOK
F
JDL36250U31X
250JDL--60030 216 NOK

Støpte kretsbrytere, termisk magnetisk utløser

Square D QGA-seriens effektbrytere er designet for installasjon i kommersielle og industrielle elektriske enheter for beskyttelse mot overstrøm og kortslutningsforhold. De har ikke-utskiftbar termisk magnetisk tur som gir langtids- og øyeblikkelige funksjoner for å reagere mot alvorlige kortslutninger samtidig, samtidig som man unngår å snuble ved mild overbelastning. De har en 3-polet design med en maksimal avbruddskapasitet på 65kA ved 240VAC og QGA-type ramme for ekstra allsidighet. Strømbrytere i QGA-serien er tilgjengelige i strømstyrker som varierer mellom 100A og 225A på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?