Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D JDL36225SA Strømbryter for støpt hus, 3P, 225A, 600VAC, Feed-Thru | CE6JPX

SQUARE D JDL36225SA strømbryter, 3P, 225A, 600VAC, gjennomstrømming

På lager
Vare: CE6JPX Modell: JDL36225SA
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
36 697 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps225
RammetypeJDL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3715
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)18.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D JDL36225SA effektbryter designet for å forhindre kortslutnings- og overbelastningsforhold i tavler og sentralbord
    • Termomagnetisk utløsningsmekanisme sikrer tidsforsinket og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse
    • Leveres utstyrt med linse- og lastesidesko som har plass til kobbertråder i størrelser mellom 350 kcmil og 3 AWG
    • Virker ved en omgivelsestemperatur på 40 grader C
    • Overholder UL, CCC, IEC og CSA standarder

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseSpenningPris
SQUARE D JDL36150 Effektbryter 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4AWG-20 717 NOK
SQUARE D JDL36200 effektbryter, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3/0 AWG-20 717 NOK
SQUARE D JDL36225 Effektbryter 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3/0 AWG-20 717 NOK
SQUARE D JDL36250 Effektbryter 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kcmil3/0 AWG-23 088 NOK
SQUARE D QGA221001 Strømbryter I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V13 346 NOK
SQUARE D QGA221004 Strømbryter I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V13 346 NOK
SQUARE D QGA221252 Strømbryter I-line Style Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V13 346 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D JDL36225SA strømbryter, 3P, 225A, 600VAC, gjennomstrømming
36 697 NOK / enhet