AIRMASTER FAN 78971 Luftsirkulator 12 Tommer 1448 Cfm 115v | AC2DHZ 2HYH1 / I-12YM

AIRMASTER FAN 78971 luftsirkulator 12 tommer 1448 Cfm 115v

På lager
Vare: AC2DHZ Modell: 78971Kryssref: 2HYH1 / I-12YM

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 730 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
montertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.12 "
BladmaterialeAluminum
CFM høy1448
CFM Lav953
CFM Medium1165
Ledningslengde8ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
Fan RPM1500
VaktmaterialeStål
Høyde16 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.105 Grader F
Maks. Dybde8"
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/16
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1500
Motor TypeSkygget stang
MonteringsstedVegg eller tak
MonteringsstilVeggmontert
Antall kniver3
Driftsforsterker0.5
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.14.5 "
Fase1
Skaft Dia.5 / 16 "
Lydnivå62/60 / 58dBA
Hastigheter3
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Bredde16 "
Wire Guard ferdigNikkel Chrome

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)20.96
HS kode8414513000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstedBlad Dia.CFM høyMonteringsstilDriftsforsterkerUtenfor Dia.Skaft Dia.LydnivåPris
AIRMASTER FAN I-18YM Luftsirkulator 18 Tommer 2966 Cfm 115v | AC2DJA 2HYH2 / 78972 I-18YMVegg eller tak18 "2966Veggmontert1.6520.5 "3 / 8 "69/66 / 63dBA2 191 NOK
AIRMASTER FAN 78970 Luftsirkulator 20 Tommer 3390 Cfm 115v | AC2DJB 2HYH3 / I-20YM 78970Vegg eller tak20 "3390Veggmontert1.922.5 "3 / 8 "71/68 / 65dBA2 445 NOK
AIRMASTER FAN 78973 Luftsirkulator 12 Tommer 1448 Cfm 115v | AC2DJC 2HYH4 / I-12LS 78973Gulv12 "1448Gulv0.514.5 "5 / 16 "-1 757 NOK
AIRMASTER FAN I-18LS Luftsirkulator 18 Tommer 2966 Cfm 115v | AC2DJD 2HYH5 / 78974 I-18LSGulv18 "2966Gulv1.6520.5 "3 / 8 "-2 651 NOK
AIRMASTER FAN 78975 Luftsirkulator 20 Tommer 3390 Cfm 115v | AC2DJE 2HYH6 / I-20LS 78975Gulv20 "3390Gulv1.920.5 "3 / 8 "-3 142 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRMASTER FAN 78971 luftsirkulator 12 tommer 1448 Cfm 115v
1 730 NOK / enhet