AIRMASTER FAN I-18LS Luftsirkulator 18 Tommer 2966 Cfm 115v | AC2DJD 2HYH5 / 78974

AIRMASTER FAN I-18LS luftcirkulator 18 tommer 2966 Cfm 115v

På lager
Vare: AC2DJD Modell: I-18LSKryssref.: 2HYH5 / 78974

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 651 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
montertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.18 "
BladmaterialeAluminum
CFM høy2966
CFM Lav2013
CFM Medium2437
Ledningslengde8ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
Fan RPM1600
VaktmaterialeStål
Høyde22 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.105 Grader F
Maks. Dybde9"
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/8
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1600
Motor TypeSkygget stang
MonteringsstedGulv
MonteringsstilGulv
Antall kniver3
Driftsforsterker1.65
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.20.5 "
Fase1
Skaft Dia.3 / 8 "
Hastigheter3
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Bredde23 "
Wire Guard ferdigNikkel Chrome

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)57.15
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8414513000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Airmaster I-18LS luftsirkulator er designet for å levere luftstrøm på gulv- eller overflatenivå for punktkjøling på arbeidsstasjoner og skrivebord. Den er egnet for generell kjøling i åpne områder.

Egenskaper:

  • Den er integrert med dynamisk balanserte buede hjul/blader som kan akselerere luften til høy hastighet mens den roterer med minimum hastighet, og dermed resulterer i en stillegående drift.
  • Den har en robust 1/8 hk motor som roterer viftebladene med en maksimal hastighet på 1600 rpm og har en bred støttebase for å motstå velting, selv når den støtes.
  • Viftens hastighet kan kontrolleres ved å dreie bryteren med en av de tre hastighetene (0, 1, 2, 3), som indikerer av, lav, middels hastighet og høy hastighet.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • cUL
  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er funksjonen til et kulelager?

A. Kulelagervifter har rullende metallkuler innenfor parallelle rillede ringer som letter viftebevegelsen med minimal friksjon. Den frie bevegelsen av kulene i lageret gjør at den kan bevege seg jevnt i alle retninger og tilbyr variabel hastighet, forlenget levetid og forbedret energieffektivitet.

Q. Hva er bruken av en stålbeskyttelse?

A. Airmasters 18-tommers vifte har en stålbeskyttelse som beskytter bladene mot skader og skader fra utilsiktet kontakt.

Q. Hvordan er viften beskyttet mot overoppheting?

A. Viften kommer med en automatisk tilbakestilling av termisk beskyttelse for å starte seg selv på nytt når motortemperaturen synker til normal.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstedBlad Dia.CFM høyMonteringsstilDriftsforsterkerUtenfor Dia.Skaft Dia.LydnivåPris
AIRMASTER FAN 78971 Luftsirkulator 12 Tommer 1448 Cfm 115v | AC2DHZ 2HYH1 / I-12YM 78971Vegg eller tak12 "1448Veggmontert0.514.5 "5 / 16 "62/60 / 58dBA1 730 NOK
AIRMASTER FAN I-18YM Luftsirkulator 18 Tommer 2966 Cfm 115v | AC2DJA 2HYH2 / 78972 I-18YMVegg eller tak18 "2966Veggmontert1.6520.5 "3 / 8 "69/66 / 63dBA2 191 NOK
AIRMASTER FAN 78970 Luftsirkulator 20 Tommer 3390 Cfm 115v | AC2DJB 2HYH3 / I-20YM 78970Vegg eller tak20 "3390Veggmontert1.922.5 "3 / 8 "71/68 / 65dBA2 445 NOK
AIRMASTER FAN 78973 Luftsirkulator 12 Tommer 1448 Cfm 115v | AC2DJC 2HYH4 / I-12LS 78973Gulv12 "1448Gulv0.514.5 "5 / 16 "-1 757 NOK
AIRMASTER FAN 78975 Luftsirkulator 20 Tommer 3390 Cfm 115v | AC2DJE 2HYH6 / I-20LS 78975Gulv20 "3390Gulv1.920.5 "3 / 8 "-3 142 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRMASTER FAN I-18LS luftcirkulator 18 tommer 2966 Cfm 115v
2 651 NOK / enhet