Bærbare mancoolers med beltedrev
Disse mannekjølerne har en firebladet aluminiumspropell og har epoksybelagt hus og stålbeskyttelse. De har også et håndtak i full bredde og kommer med en jordet plugg og 10-tommers ledning.
Den omfattende Airmaster Fan-produktkatalogen inkluderer luftsirkulatorer, lukkermonterte avtrekksvifter, luftkanoner, lukkermotorer og takvifter. Airmaster takvifter har permanent smurte kulelager, en lukket og ikke-ventilert motor og to nedstenger. Disse UL / CUL-listede viftene er malt med en elektrostatisk maling for å gi en slitesterk, jevn og hard finish, og tilbyr hastigheter på 270 og 290 rpm ved henholdsvis 50 og 60 Hz. Airmaster tilbyr også stasjonært luftcirkulatorer / vifter som kan monteres på vegger, piedestaler og gulv for bruk i kontorbygg, skoler og sykehus. Disse sammensatte og umonterte viftene har blader av aluminium og stål med en maksimal diameter på 30 tommer som kan kjøre med en maksimal hastighet på 1615 rpm.
Se merLuftomløpere(301 produkter)
Lukkermonterte eksosvifterVeggvifter med lavt trykk er mye brukt i industrikjøkken, lager og laboratorier for å utvise foreldet luft. Funksjoner elektropolert 304 SS-konstruksjon og lukkede direktedrevne motorer (14 produkter)
Tilbehør til luftcirkulatorInkluderer stålproduserte vifteblad med galvanisert overflate og veggtakbraketter med svart teksturert overflate som brukes til å erstatte gamle deler av luftcirkulatorer (102 produkter)
Beltedrevne eksosvifter(273 produkter)
TakvifterMark I takvifter med elektrostatisk hvit maling og en maksimal strømningshastighet på 26400 CFM ved en hastighet på 290 RPM (5 produkter)
Inntak Louvers(360 produkter)
Belte-Driven Tubeaxial Fans(132 produkter)
Direkte stasjons eksosvifter(77 produkter)
Skodder(35 produkter)
Luftkanoner og menneskekjølerUL-sertifiserte, bærbare beltedrevne mannekjølere med en enfaset, permanent delt kondensatormotor som gir en maksimal luftstrøm på 17173 CFM. Har en stålramme og firebladet, epoksybelagt stålpropell med en diameter på 48 tommer (20 produkter)
Motortilbehør(5 produkter)
Direkte drev tubeaxial vifter(91 produkter)
Tilbehør til eksos- og forsyningsvifte(56 produkter)
Oppblåst sentrifugal takventilatorer(51 produkter)
Bakgrunns takspjeld(13 produkter)
Elektriske varmeapparater(5 produkter)
Tubeaxial Fan-tilbehør(94 produkter)
Ikke-ventilerte takstein(31 produkter)
Kabinett Eksos- og forsyningsvifter(14 produkter)
Inline-kanalvifter(13 produkter)
SkjøteledningerSorte skjøteledninger med en slitesterk, vann- og slitebestandig jakke for bruk med Airmaster sikkerhets 2-trinns vifter (3 produkter)
Viftehastighetsregulering(1 produkt)
Spesialitet brytere(75 produkter)
Kanaltilbehør(10 produkter)
Sikkerhets- og frakoblingsbrytere(7 produkter)
Manuelle motorbrytere og startere(6 produkter)
AC-motorer for generell bruk(5 produkter)
propeller(5 produkter)
Motor Pack konverteringssett(4 produkter)
Viftevakter(3 produkter)
Gravity eksos- og forsyningsventilatorer(3 produkter)
kondensatorer(2 produkter)
Tilbehør til grill og lukker(2 produkter)
Lineær aksling og støtteskinner(1 produkt)
Deler(1 produkt)
Dekk og hjul(1 produkt)
Noen Airmaster Fan krysser individuelle referanser til tilsvarende Americraft Fan-modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrentfan som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Airmaster Fan tilgjengelig.
Airmaster Fan og tilbehør er egnet for kurerforsendelser og luftfrakt. De krever enkel emballasje, avhengig av produktdimensjonene.
Den omfattende Airmaster Fan-produktkatalogen inkluderer luftsirkulatorer, lukkermonterte avtrekksvifter, luftkanoner, lukkermotorer og takvifter. Airmaster takvifter har permanent smurte kulelager, en lukket og ikke-ventilert motor og to nedstenger. Disse UL / CUL-listede viftene er malt med en elektrostatisk maling for å gi en slitesterk, jevn og hard finish, og tilbyr hastigheter på 270 og 290 rpm ved henholdsvis 50 og 60 Hz. Airmaster tilbyr også stasjonært luftcirkulatorer / vifter som kan monteres på vegger, piedestaler og gulv for bruk i kontorbygg, skoler og sykehus. Disse sammensatte og umonterte viftene har blader av aluminium og stål med en maksimal diameter på 30 tommer som kan kjøre med en maksimal hastighet på 1615 rpm.
Disse mannekjølerne har en firebladet aluminiumspropell og har epoksybelagt hus og stålbeskyttelse. De har også et håndtak i full bredde og kommer med en jordet plugg og 10-tommers ledning.
Disse beltedrevne bærbare mannekjølerne kommer med en 36-tommers diameter tre-bladet aluminiumspropell og har en to-trinns vippebryter. De har en 10-tommers ledning med en tre-pinners plugg og har stålhjul med gummidekk for enkel manøvrerbarhet.
Kubikkfot per minutt eller CFM representerer mengden luft som kan beveges gjennom et rom når en vifte/vifte drives med høyeste hastighet. For å kjøle et rom effektivt, bør vifte CFM velges under hensyntagen til rommets plass/størrelse. CFM for blåsere er en avgjørende måling for å avgjøre om luft kan sirkuleres raskt i rommet.
En vifte gir luft rundt et helt rom eller rom mens en blåser sirkulerer luften bare i et bestemt område. En vifte krever mindre trykk for å produsere store mengder gass og er billigere enn en vifte.