AIRMASTER FAN 115V Heavy Duty Safety Gule luftsirkulatorer


filtre
Farge: Gul , Gjeldende vurdering: 2.7 A , Husmateriale: Stål , Materiale: Stål , Antall blader: 3 , Antall hastigheter: 2 , Effektvurdering: 1/3 , Spenningsvurdering: 115 VAC
StilModellBlad Dia.DimensjonerStrømningshastighetSpeedPris (eks. mva)
A
12205K
-30 x 33-7 / 16 x 23-1 / 2 "--7 414 NOK
RFQ
A
12204K
-30 x 25 x 23-1 / 2 "3637 Jfr1150 o / min6 872 NOK
RFQ
A
12209K
20 "-3637 Jfr1150 o / min7 758 NOK
RFQ
A
12201K
20 "-3637 Jfr1150 o / min8 667 NOK
RFQ
A
12202K
20 "-3637 Jfr1150 o / min6 216 NOK
RFQ
A
12200K
20 "-3637 Jfr1150 o / min8 125 NOK
RFQ
A
12210K
20 "-3637 Jfr1150 o / min6 979 NOK
RFQ
A
12208K
20 "-3637 Jfr1150 o / min7 185 NOK
RFQ
A
12206K
20 "-3637 Jfr1150 o / min6 636 NOK
RFQ
A
12211K
20 "-3637 Jfr1150 o / min7 521 NOK
RFQ
A
12207K
20 "-3637 Jfr1150 o / min7 178 NOK
RFQ
A
12203K
20 "-3637 Jfr1150 o / min6 773 NOK
RFQ
A
10738K
24 "-5280 Jfr1120 o / min7 384 NOK
RFQ
A
10301K
24 "25 x 17 x 34 "5280 Jfr1120 o / min6 834 NOK
RFQ
A
10740K
24 "-5280 Jfr1120 o / min7 605 NOK
RFQ
A
10750K
24 "-5280 Jfr1120 o / min7 728 NOK
RFQ
A
10203K
24 "25 x 17 x 34 "5280 Jfr1120 o / min7 392 NOK
RFQ
A
10735K
24 "-5280 Jfr1120 o / min7 941 NOK
RFQ
A
10733K
24 "-5280 Jfr1120 o / min6 949 NOK
RFQ
A
10204K
24 "25 x 17 x 34 "5280 Jfr1120 o / min7 162 NOK
RFQ
A
10101K
24 "25 x 17 x 34 "5280 Jfr1120 o / min6 414 NOK
RFQ
A
10731K
24 "-5280 Jfr1120 o / min8 835 NOK
RFQ
A
10501K
24 "25 x 17 x 34 "5280 Jfr1120 o / min8 285 NOK
RFQ
A
10401K
24 "-5280 Jfr1120 o / min7 048 NOK
RFQ
A
10551K
30 "-6915 Jfr1115 o / min8 453 NOK
RFQ
A
10736K
30 "-6915 Jfr1115 o / min8 125 NOK
RFQ
A
10732K
30 "-6915 Jfr1115 o / min9 026 NOK
RFQ
A
10253K
30 "34 x 19 x 34 "5280 Jfr1120 o / min7 537 NOK
RFQ
A
10351K
30 "34 x 19 x 34 "6915 Jfr1115 o / min6 842 NOK
RFQ
A
10739K
30 "-6915 Jfr1115 o / min7 521 NOK
RFQ
A
10151K
30 "34 x 17 x 35 "6915 Jfr1115 o / min6 582 NOK
RFQ
A
10734K
30 "-6915 Jfr1115 o / min7 132 NOK
RFQ
A
10451K
30 "34 x 19 x 34 "6915 Jfr1115 o / min7 208 NOK
RFQ
A
10737K
30 "34 x 19 x 34 "6915 Jfr1115 o / min7 873 NOK
RFQ
A
10741K
30 "-6915 Jfr1115 o / min7 789 NOK
RFQ
A
10254K
30 "34 x 19 x 34 "5280 Jfr1120 o / min7 346 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?