AIRMASTER FAN 12210K Air Circulator, Beam, With Pull Chain, Propeller Diameter 20 Inch | CE7XQB DJ-BMF20-2SPH

AIRMASTER FAN 12210K luftsirkulator, bjelke, med trekkkjede, propelldiameter 20 tommer

Vare: CE7XQB Modell: 12210KKryssref: DJ-BMF20-2SPH
6 979 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Blad Dia.20 "
Karakter2.7 A
Strømningshastighet3637 Jfr
Frekvens60 Hz
Vakt Typehengslet
Housing MaterialStål
Antall kniver3
Antall hastigheter2
Power Rating1/3
Speed1150 o / min
Spenningsverdier115 VAC

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.DimensjonerStrømningshastighetSpeedPris
AIRMASTER FAN 10101K luftsirkulator, med adapter, trekkkjede, propelldiameter 24 tommer | CE7XNP DJ-AKF24-2SPH 10101K24 "25 x 17 x 34 "5280 Jfr1120 o / min6 414 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 10151K luftsirkulator, med adapter, trekkkjede, propelldiameter 30 tommer | CE7XNQ DJ-AKF30-2SPH 10151K30 "34 x 17 x 35 "6915 Jfr1115 o / min6 582 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 10203K luftsirkulator, med kanal, trekkkjede, propelldiameter 24 tommer | CE7XNR DJ-CCM24-2SPH 10203K24 "25 x 17 x 34 "5280 Jfr1120 o / min7 392 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 10204K luftsirkulator, bjelke, med trekkkjede, propelldiameter 24 tommer | CE7XNT DJ-BMF24-2SPH 10204K24 "25 x 17 x 34 "5280 Jfr1120 o / min7 162 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 10253K luftsirkulator, med kanal, trekkkjede, propelldiameter 30 tommer | CE7XNU DJ-CCM30-2SPH 10253K30 "34 x 19 x 34 "5280 Jfr1120 o / min7 537 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 10254K luftsirkulator, bjelke, med trekkkjede, propelldiameter 30 tommer | CE7XNV DJ-BMF30-2SPH 10254K30 "34 x 19 x 34 "5280 Jfr1120 o / min7 346 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 10301K luftsirkulator, tak, med trekkkjede, propelldiameter 24 tommer | CE7XNW DJ-CMF24-2SPH 10301K24 "25 x 17 x 34 "5280 Jfr1120 o / min6 834 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRMASTER FAN 12210K luftsirkulator, bjelke, med trekkkjede, propelldiameter 20 tommer
6 979 NOK / enhet