AIRMASTER FAN Direkte drev tubeaxial vifter

filtre

StilModellBlad Dia.StrømningshastighetGenerell dybdeTotal høydePower RatingSpeedSpenningsverdierPris (eks. mva)
A3200212 "1875 Jfr14 "14 "1/23450 o / min115 / 230 VAC19 976NOK
RFQ
A3200412 "1875 Jfr14 "14 "1/23450 o / min115 / 230 VAC27 086NOK
RFQ
A3200312 "1875 Jfr14 "14 "1/23450 o / min230 / 460 VAC17 556NOK
RFQ
A3200912 "2044 Jfr14 "14 "3/43450 o / min230 / 460 VAC21 145NOK
RFQ
A3201112 "2044 Jfr14 "14 "3/43450 o / min230 / 460 VAC30 010NOK
RFQ
A3201012 "2044 Jfr14 "14 "3/43450 o / min115 / 230 VAC28 804NOK
RFQ
A3200812 "2044 Jfr14 "14 "3/43450 o / min115 / 230 VAC17 953NOK
RFQ
A3200512 "1875 Jfr14 "14 "1/23450 o / min230 / 460 VAC24 344NOK
RFQ
A3202018 "3315 Jfr14 "20 "1/31725 rpm115 / 230 VAC21 381NOK
RFQ
A3202118 "3315 Jfr14 "20 "1/31725 rpm230 / 460 VAC20 709NOK
RFQ
A3202618 "4600 Jfr14 "20 "11725 rpm115 / 230 VAC25 230NOK
RFQ
A3202818 "4600 Jfr14 "20 "11725 rpm115 / 230 VAC33 684NOK
RFQ
A3201718 "3450 Jfr14 "20 "1/41725 rpm230 / 460 VAC25 322NOK
RFQ
A3202218 "3315 Jfr14 "20 "1/31725 rpm115 / 230 VAC29 033NOK
RFQ
A3201418 "3450 Jfr14 "20 "1/41725 rpm115 / 230 VAC19 526NOK
RFQ
A3202918 "4600 Jfr14 "20 "11725 rpm230 / 460 VAC34 333NOK
RFQ
A3202718 "4600 Jfr14 "20 "11725 rpm230 / 460 VAC24 902NOK
RFQ
A3202318 "3315 Jfr14 "20 "1/31725 rpm230 / 460 VAC28 086NOK
RFQ
A3201618 "3450 Jfr14 "20 "1/41725 rpm115 / 230 VAC25 291NOK
RFQ
A3201518 "3450 Jfr14 "20 "1/41725 rpm230 / 460 VAC19 404NOK
RFQ
A3204424 "6510 Jfr18 "27 "1/21725 rpm115 / 230 VAC28 017NOK
RFQ
A3203224 "5200 Jfr18 "27 "1/41725 rpm115 / 230 VAC21 420NOK
RFQ
A3205724 "7425 Jfr18 "27 "11725 rpm115 / 230 VAC31 171NOK
RFQ
A3203424 "5200 Jfr18 "27 "1/41725 rpm115 / 230 VAC27 139NOK
RFQ
A3206024 "7425 Jfr18 "27 "11725 rpm230 / 460 VAC39 304NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?