AIRMASTER FAN

Airmaster Fan, et medlem av MAICO Group, er en ledende produsent av industrielle og kommersielle vifter, ventilatorer og elektriske varmeovner. Med hovedkvarter i Michigan, USA, produserer Airmaster Fan produktene sine med de strengeste internasjonale retningslinjer. Les mer

filtre

VVS og kjøling

Elektrisk

Motorer

Materialhåndtering

kraftoverføring

Pneumatikk

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

VVS og kjøling filtre

EksosvifterVis alle

VentilasjonVis alle

Kjølevifter og tilbehørVis alle

  • Luftkanoner og menneskekjøler

    UL-sertifiserte, bærbare beltedrevne mannekjølere med en enfaset, permanent delt kondensatormotor som gir en maksimal luftstrøm på 17173 CFM. Har en stålramme og firebladet, epoksybelagt stålpropell med en diameter på 48 tommer

  • Tilbehør til luftcirkulator

    Inkluderer stålproduserte vifteblad med galvanisert overflate og veggtakbraketter med svart teksturert overflate som brukes til å erstatte gamle deler av luftcirkulatorer

  • Luftomløpere

    OSHA-kompatible mobile og stasjonære luftsirkulatorer som tilbyr fokusert luftstrøm med en maksimal strømningshastighet på 11200 CFM. Har korrosjonsbestandige blader av støpt aluminium/galvanisert stål, og stålhus og beskyttelser; ideell for bruk i samlebånd, arbeidsstasjoner og vedlikeholdsområder for å sirkulere luft

  • Takvifter

    Mark I takvifter med elektrostatisk hvit maling og en maksimal strømningshastighet på 26400 CFM ved en hastighet på 290 RPM

Om AIRMASTER FAN

Den omfattende Airmaster Fan-produktkatalogen inkluderer luftsirkulatorer, lukkermonterte avtrekksvifter, luftkanoner, lukkermotorer og takvifter. Airmaster takvifter har permanent smurte kulelager, en lukket og ikke-ventilert motor og to nedstenger. Disse UL / CUL-listede viftene er malt med en elektrostatisk maling for å gi en slitesterk, jevn og hard finish, og tilbyr hastigheter på 270 og 290 rpm ved henholdsvis 50 og 60 Hz. Airmaster tilbyr også stasjonært luftcirkulatorer / vifter som kan monteres på vegger, piedestaler og gulv for bruk i kontorbygg, skoler og sykehus. Disse sammensatte og umonterte viftene har blader av aluminium og stål med en maksimal diameter på 30 tommer som kan kjøre med en maksimal hastighet på 1615 rpm.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Airmaster Fan krysser individuelle referanser til tilsvarende Americraft Fan-modellnumre. Så hvis du leter etter en konkurrentfan som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Airmaster Fan tilgjengelig.

Levering

Airmaster Fan og tilbehør er egnet for kurerforsendelser og luftfrakt. De krever enkel emballasje, avhengig av produktdimensjonene.

Store handelsnavn

Bærbare mancoolers med beltedrev

Disse mannekjølerne har en firebladet aluminiumspropell og har epoksybelagt hus og stålbeskyttelse. De har også et håndtak i full bredde og kommer med en jordet plugg og 10-tommers c...Les meg 

EMC remdrevmodeller

Disse beltedrevne bærbare mannekjølerne kommer med en 36-tommers diameter tre-bladet aluminiumspropell og har en to-trinns vippebryter. De har en 10-tommers ledning med en tre-pinners plugg og har ste...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hva betyr CFM-vurderingen til en Venturi-blåser?

Kubikkfot per minutt eller CFM representerer mengden luft som kan beveges gjennom et rom når en vifte/vifte drives med høyeste hastighet. For å kjøle et rom effektivt, bør vifte CFM velges under hensyntagen til rommets plass/størrelse. CFM for blåsere er en avgjørende måling for å avgjøre om luft kan sirkuleres raskt i rommet.

Hva er forskjellen mellom en vifte og en vifte?

En vifte gir luft rundt et helt rom eller rom mens en blåser sirkulerer luften bare i et bestemt område. En vifte krever mindre trykk for å produsere store mengder gass og er billigere enn en vifte.

Merke eksklusive produkter