AIRMASTER FAN Luftkanoner og menneskekjøler

UL-sertifiserte, bærbare beltedrevne mannekjølere med en enfaset, permanent delt kondensatormotor som gir en maksimal luftstrøm på 17173 CFM. Har en stålramme og firebladet, epoksybelagt stålpropell med en diameter på 48 tommer

filtre

StilModellLydnivåBlad Dia.BladmaterialeSpeedKarakterDiameterStrømningshastighetAntall hastigheterPris (eks. mva)
AMC42OS--Aluminum430/285 o / min--17100/9558 Jfr28 499NOK
RFQ
AEMC42D-42 "Aluminum540 o / min-46 "14000 Jfr27 613NOK
RFQ
A6002575 dBA42 "Stål380 o / min6.4 A42 1 / 2 "16180 Jfr215 318NOK
RFQ
A6002678 dBA48 "Stål385 RPM12.8 A48 1 / 2 "17730 Jfr118 663NOK
RFQ
StilModellBlad Dia.KarakterDimensjonerStrømningshastighetPower RatingLydnivåSpeedPris (eks. mva)
A3913030 "5.9 A19 x 36-1 / 4 "7360 Jfr1/274 dBA580 o / min21 931NOK
RFQ
A3914036 "5.9 A19 x 42-1 / 4 "9230 Jfr1/274 dBA430 RPM22 977NOK
RFQ
A3915042 "10 A19 x 48-1 / 4 "13620 Jfr3/477 dBA440 RPM30 713NOK
RFQ
A3916048 "11.9 A19 x 54-1 / 4 "17770 Jfr178 dBA400 o / min33 432NOK
RFQ
StilModellKarakterStrømningshastighetAntall hastigheterPower RatingSpeedPris (eks. mva)
A604702.9 / 2.1 / 1.93 A.11200/8090 Jfr31/2830/600 o / min5 444NOK
RFQ
A700013.5 A4000 Jfr21/41100 rpm4 398NOK
RFQ
StilModellKarakterStrømningshastighetHøydePropell Dia.SpeedBreddePris (eks. mva)
A391715.04 A3606 Jfr34 "30 "627 o / min36 "12 149NOK
RFQ
A391815.28 A4463 Jfr39 "36 "530 o / min41 1 / 2 "14 058NOK
RFQ
A391916.19 A5702 Jfr45 "42 "377 o / min47 1 / 2 "15 624NOK
RFQ
AIRMASTER FAN -

EMC Series Belte Drive Mancoolers

Airmaster Fans EMC Series mancoolers er ideelle for å gi direkte luftstrøm til å kjøle ned enkeltpersoner og spesifikke arbeidsområder. Disse enhetene brukes ofte i industrielle omgivelser som varehus, fabrikker, verksteder og byggeplasser, hvor varme og stillestående luft er et problem. De har stålhjul med gummidekk for enkel bevegelse og plassering i ulike deler av arbeidsplassen. Disse mancoolerne bruker videre opptil 1 hk motorer for å levere en maksimal luftstrøm på 17173 cfm. De har en kompakt og lett design sammen med et bærehåndtak, noe som muliggjør praktisk transport. Disse enhetene er tilgjengelige i aluminium/stålpropeller med tre- eller firebladskonfigurasjoner som produserer luftstrøm med høyere hastighet med lavere støynivå. De er også inkludert med epoksybelagte beskyttelser og fat for å forhindre utilsiktet kontakt med bladene samtidig som de gir maksimal korrosjonsmotstand.

StilModellHousing MaterialSakPris (eks. mva)
ABDMC36CAluminumMann Cooler6 307NOK
RFQ
BEMC48BStålLuftkanon19 079NOK
StilModellBlad Dia.StrømningshastighetAntall hastigheterLydnivåSpeedPris (eks. mva)
ALC36BD36 "8758 Jfr268 dBA600 o / min-
RFQ
ALC42BD42 "13036 Jfr270 dBA582 RPM6 170NOK
RFQ
AIRMASTER FAN -

Mancooler, Direct Drive, propell diameter 36 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
39201CE7WGM12 645 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?