AIRMASTER FAN LC42BD Mancooler, beltedrift, størrelse 42 tommer

Vare: CE7WUX Modell: LC42BDKryss Ref: 78933
6 170 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann Cooler
Blad Dia.42 "
BladmaterialeAluminum
Strømningshastighet13036 Jfr
Housing MaterialStål
Antall hastigheter2
Power Rating1
Lydnivå70 dBA
Speed582 RPM
Spenningsverdier115 VAC

Fraktinformation:

OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Airmaster Fan LC42BD bærbar mancooler er designet for å kjøle tunge produksjonsanlegg og andre støvete eller skitne miljøer.

Egenskaper:

  • Den har en enfaset kulelagermotor for å levere en kraftig luftstrøm (11850 - 13036 cfm) på gulvnivå.
  • Dens kraftige robuste konstruksjon gjør den egnet for daglig bruk, og høyytelses lagre gir jevn drift.
  • Den leveres med en epoksybelagt stålbeskyttelse som omslutter viftebladene for å beskytte dem mot skade og også forhindre skader fra utilsiktet kontakt.
  • Airmaster LC42BD vifte er integrert med 8-tommers stålhjul for å tillate enkel rulling fra ett sted til et annet.
  • Den har et grepsvennlig håndtak i full bredde og firebladede aluminiumspropeller for punktkjøling på arbeidsstasjoner eller produksjonslinjer eller generell kjøling i varehus, produksjonsenheter og fraktoperasjoner.

Standarder og godkjenninger:

  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er en beltedrivmekanisme?

A. Denne 42-tommers viften har en remdriftsmekanisme som forbinder motoren og viftehjulet med beltet og kan justeres for å oppnå ønsket viftehastighet.

Q. Hva er en 2-trinns vippebryter?

A. Vippebryter inneholder en knapp for en operasjon som kan trykkes i hver ende for å koble til eller fra en elektrisk krets.

Sp. Hva er en ODP-kapsling?

A. ODP (åpent dryppsikkert) kabinett lar luft strømme fritt gjennom motoren for å forhindre overoppheting og motstå væsker som kommer inn i motoren.

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.StrømningshastighetAntall hastigheterLydnivåSpeedPris
AIRMASTER FAN LC36BD Mancooler, beltedrev, størrelse 36 tommer | CF2UKF 78938 LC36BD36 "8758 Jfr268 dBA600 o / min-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRMASTER FAN LC42BD Mancooler, beltedrift, størrelse 42 tommer
6 170 NOK / enhet