AIRMASTER FAN EMC48B Air Cannon 48 In | AD6PLG 46Z421 / 60019

AIRMASTER FAN EMC48B luftkanon 48 tommer

På lager
Vare: AD6PLG Modell: EMC48BKryssref.: 46Z421 / 60019

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 079 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkanon
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.500
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft300
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.200
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.100
Bearing TypeBall
Blad Dia.48 "
CFM høy17,173
Dimensjon A27 "
Dimensjon B51 "
Dimensjon C53 "
Ramme Finishepoxy
RammematerialeStål
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseValidering av UL-miljøkrav
VaktmaterialeStål
Høyde53 "
Housing MaterialStål
Hz60
Inne i Dia.27 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde27 "
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1
Motor turtall1510
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedGulv
Antall kniver4
Driftsforsterker11.0
Utenfor Dia.51 "
Fase1
Skaft Dia.5 / 8 "
Hastigheter1
Termisk beskyttelseAutomatisk
Spenning115
Bredde53 "
Wire Guard ferdigepoxy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72.57
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)134.62
HS kode8414513000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialSakPris
AIRMASTER FAN BDMC36C Mancooler, Belt Drive, Portable, Størrelse 36 Tommer | CE7WQZ 70005 BDMC36CAluminumMann Cooler6 307 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRMASTER FAN EMC48B luftkanon 48 tommer
19 079 NOK / enhet