Motor monteringsringer

filtre

DAYTON -

Motor monteringsringer

Dayton-monteringsringer brukes til vellykket og sikker installasjon av Dayton-trykkforsterkerpumper. Disse monteringsringene reduserer vibrasjoner ytterligere og gir stiv støtte til boosterpumper.

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.ErstatterTykkelsetypenPris (eks. mva)pk. Antall.
A4UFA61-1 / 2 Hex2-1 / 4 "Montering av ringer på 42 og 48 ramme ringmonterte motorer7 / 16 "Spenstig gummi med stålbånd268NOK 2
B4UFA51-1 / 2 Hex2-1 / 2 "Montering av ringer på 42 og 48 ramme ringmonterte motorer1 / 2 "Spenstig gummi med støpt plaststøtte249NOK 2
C4UFA81-1 / 4 "1 13 / 16 "Montering av ringer på 3 3/8" ringmonterte motorer5 / 16 "Spenstig gummi med stålbånd161NOK 2
D4UFA91-1 / 4 "1 13 / 16 "Montering av ringer på 3 3/8" ringmonterte motorer i Nutone- og Broan-applikasjoner5 / 16 "Spenstig gummi227NOK 2
E4UFA71-1 / 8 Hex1-3 / 4 "Montering av ringer på 3 3/8" ringmonterte motorer5 / 16 "Spenstig gummi med stålbånd300NOK 2
CENTURY -

Monteringsring - pakke med 2

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
1014B28H01AC3WLP236NOK
2

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?