HI-TECH DURAVENT Svart termoplastisk gummi med industriell kanalslange av polyesterstoff


filtre
Farge: Svart , Materiale: Thermo plastgummi med polyester stoff , Antall lag: 2 , Driftstemp. Område: -60 grader til 275 grader F
StilModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. PressVakuumvurderingPris (eks. mva)
A
200902001050-10
3.5 "2"50ft.50 psi29 "Hg4 015 NOK
A
200902001025-10
3.5 "2"25ft.50 psi29 "Hg2 111 NOK
A
200902501025-10
4"2.5 "25ft.36 psi29 "Hg2 562 NOK
A
200902501050-10
4"2.5 "50ft.36 psi29 "Hg4 648 NOK
A
200903001025-10
4.3 "3"25ft.29 psi28 "Hg2 966 NOK
A
200903001050-10
4.3 "3"50ft.29 psi28 "Hg5 446 NOK
A
200904001050-10
4.8 "4"50ft.27 psi28 "Hg-
RFQ
A
200910001050-10
11 "10 "50ft.8 psi10 "Hg14 333 NOK
A
200909001025-10
11 "9"25ft.8 psi10 "Hg-
RFQ
A
200910001025-10
11 "10 "25ft.8 psi10 "Hg-
RFQ
A
200909001050-10
11 "9"50ft.8 psi10 "Hg14 858 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?