Hageramper

filtre

VESTIL -

YR-seriens beskyttelsesskinner

StilModellPris (eks. mva)
AYR-GR-3035 521NOK
RFQ
BYR-GR-3644 256NOK
RFQ
VESTIL -

YR-serien Yard Ramp Options

StilModellFARGEHydraulisk løftekraftPris (eks. mva)
AYR-HL-DCSvart12V DC42 709NOK
BYR-HLSvart, SølvHåndpumpe32 430NOK
VESTIL -

SY-seriens aluminiumsgårdsramper med stålgitter

StilModellKapasitetDybdeAvstand mellom fortauskanterTotal lengdeBreddePris (eks. mva)
ASY-167236-L16000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "263 137NOK
BSY-169336-L16000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "389 910NOK
CSY-16843016000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "245 914NOK
DSY-16723016000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "230 894NOK
ESY-168436-L16000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "289 383NOK
FSY-16933016000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "278 802NOK
GSY-20933020000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "327 383NOK
HSY-20843020000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "272 043NOK
ISY-20723020000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "250 109NOK
JSY-209336-L20000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "392 761NOK
KSY-207236-L20000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "283 011NOK
LSY-208436-L20000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "309 243NOK
MSY-25843025000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "286 004NOK
NSY-25933025000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "371 527NOK
OSY-258436-L25000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "319 894NOK
PSY-25723025000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "266 187NOK
QSY-257236-L25000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "294 180NOK
RSY-259336-L25000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "422 070NOK
SSY-308436-L30000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "385 215NOK
TSY-30723030000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "289 871NOK
USY-307236-L30000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "315 729NOK
VSY-30843030000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "320 782NOK
VESTIL -

YR-serien Stasjonære gårdsramper i stål med Edge-O-Dock

StilModellKapasitetAvstand mellom fortauskanterDock Leveler BreddeHøydejusteringsmetodeAvstengningsnivåBrukbar rampebreddeBreddePris (eks. mva)
AYRDS-16-7236-H16000 lbs.66 "66 "Hånd sveiv72 "66 "72 "249 550NOK
BYRDS-16-8536-M16000 lbs.78 "72 "Hydraulisk jekk40.12 "78 "85 "271 285NOK
CYRDS-16-7236-M16000 lbs.66 "66 "Hydraulisk jekk72 "66 "72 "244 324NOK
DYRDS-16-8536-H16000 lbs.78 "72 "Hånd sveiv40.12 "78 "85 "276 468NOK
EYRDS-20-8536-H20000 lbs.78 "72 "Hånd sveiv40.12 "78 "85 "315 370NOK
FYRDS-20-8536-M20000 lbs.78 "72 "Hydraulisk jekk66 "78 "85 "310 217NOK
StilModellFARGEMaterialePris (eks. mva)
AYR-RAHDRLSølvAluminum972NOK
AYR-RHDRLGulStål427NOK
VESTIL -

YR-serien stålgårdsramper

StilModellBrukbar rampebreddeKapasitetDybdeBreddeAvstand mellom fortauskanterDock Leveler BreddeTotal lengdeTotal rampebreddePris (eks. mva)
AYRD-30-7336-H66 "30000 lbs.432 "73 "66 "64 "36 ft.-337 306NOK
BYR-20-733666 "20000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.73 "260 704NOK
CYRD-25-7336-H66 "25000 lbs.432 "73 "66 "64 "36 ft.-311 690NOK
DYRD-16-7236-H66 "16000 lbs.432 "72 "66 "64 "36 ft.-258 284NOK
EYR-30-733066 "30000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.73 "260 704NOK
FYR-25-733666 "25000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.73 "274 262NOK
GYR-20-733066 "20000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.73 "231 223NOK
HYR-16-723666 "16000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.72 "232 913NOK
IYR-16-723066 "16000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.72 "224 594NOK
JYRD-20-7336-H66 "20000 lbs.432 "73 "66 "64 "36 ft.-292 863NOK
KYR-30-733666 "30000 lbs.432 "90.38 "66 "-36 ft.73 "309 014NOK
LYR-25-733066 "25000 lbs.360 "90.38 "66 "-30 ft.73 "242 534NOK
MYR-16-843678 "16000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.84 "270 326NOK
NYRD-16-8436-H78 "16000 lbs.432 "84 "78 "75 "36 ft.-286 561NOK
OYR-20-853078 "20000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.85 "258 871NOK
PYR-16-843078 "16000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.84 "231 365NOK
RFQ
QYRD-20-8536-H78 "20000 lbs.432 "85 "78 "75 "36 ft.-327 426NOK
RYR-30-853678 "30000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.85 "322 530NOK
SYR-20-853678 "20000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.85 "293 923NOK
TYR-25-853678 "25000 lbs.432 "102.38 "78 "-36 ft.85 "319 594NOK
UYR-30-853078 "30000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.85 "281 766NOK
VYR-25-853078 "25000 lbs.360 "102.38 "78 "-30 ft.85 "271 271NOK
WYRD-25-8536-H78 "25000 lbs.432 "85 "78 "75 "36 ft.-360 429NOK
XYRD-30-8536-H78 "30000 lbs.432 "85 "78 "75 "36 ft.-392 287NOK
BLUFF -

Hageramper

StilModellPris (eks. mva)
A16SYS7030NU277 076NOK
B40SYS8436L565 170NOK
A16SYS8430NU300 944NOK
C16SYS9630393 246NOK
A16SYS9630NU322 471NOK
B16SYS9636L497 507NOK
A20SYS8430NU350 548NOK
B25SYS8436L478 873NOK
B25SYS9636L529 772NOK
A30SYS12040NU613 304NOK
B16SYS7036L378 982NOK
B20SYS9636L497 135NOK
VESTIL -

AY-seriens aluminiumsgårdsramper med aluminiumsrist

StilModellKapasitetDybdeAvstand mellom fortauskanterTotal lengdeBreddePris (eks. mva)
AAY-16723016000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "238 668NOK
BAY-16843016000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "260 031NOK
CAY-168436-L16000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "314 052NOK
DAY-169336-L16000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "416 056NOK
EAY-16933016000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "291 573NOK
FAY-167236-L16000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "286 561NOK
GAY-207236-L20000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "299 979NOK
HAY-20933020000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "350 980NOK
IAY-20723020000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "257 109NOK
JAY-208436-L20000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "340 929NOK
KAY-209336-L20000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "420 952NOK
LAY-20843020000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "291 631NOK
MAY-25933025000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "373 460NOK
NAY-259336-L25000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "448 071NOK
OAY-258436-L25000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "349 190NOK
PAY-25843025000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "302 154NOK
QAY-257236-L25000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "308 827NOK
RAY-25723025000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "272 873NOK
SAY-30723030000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "297 544NOK
TAY-30843030000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "342 331NOK
UAY-307236-L30000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "350 250NOK
VAY-308436-L30000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "400 277NOK
BLUFF -

Bærbar gårdsrampe

StilModellLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A25SYS7036L25,000 lb.36ft.70 "466 775NOK
RFQ
B25SYS843025,000 lb.30ft.84 "462 832NOK
RFQ
A30SYS7036L30,000 lb.36ft.70 "481 618NOK
RFQ
B30SYS843030,000 lb.30ft.84 "481 303NOK
RFQ
B30SYS703030,000 lb.30ft.70 "458 888NOK
RFQ
BLUFF -

Yardramp

StilModellLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A16SYS703016,000 lb.30ft.70 "319 282NOK
RFQ
A16SYS8436L16,000 lb.36 'Inkludert et 6' nivå av84 "442 917NOK
RFQ
A16SYS843016,000 lb.30ft.84 "378 944NOK
RFQ
A20SYS703020,000 lb.30ft.70 "418 001NOK
RFQ
A20SYS8436L20,000 lb.36 'Inkludert et 6' nivå av84 "486 678NOK
A20SYS843020,000 lb.30ft.84 "411 609NOK
A20SYS7036L20,000 lb.36 'Inkludert et 6' nivå av70 "437 914NOK
RFQ
BLUFF -

Mini rampe

StilModellLastekapasitetSamlet breddePris (eks. mva)
A12MR701512,000 lb.70 "168 071NOK
RFQ
A12MR841512,000 lb.84 "203 019NOK
RFQ
A12MR941512,000 lb.94 "209 623NOK
RFQ
A16MR841516,000 lb.84 "225 095NOK
RFQ
A16MR701516,000 lb.70 "184 529NOK
RFQ
A16MR961516,000 lb.96 "241 133NOK
RFQ
A20MR701520,000 lb.70 "188 491NOK
RFQ
A20MR841520,000 lb.84 "228 680NOK
RFQ
A30MR701530,000 lb.70 "197 548NOK
RFQ
A30MR841530,000 lb.84 "245 850NOK
RFQ
VESTIL -

Hagsrampe, valgfritt rekkverk, med 42 tommers høyde

ModellSakPris (eks. mva)
YR-HDRLAG8CTE457NOK
HEAVY DUTY RAMPS -

Bærbar gårdsrampe, 25000 Lb lastekapasitet, 34 fot lengde

ModellSakPris (eks. mva)
Q8606CR3URA233 855 NOK
VESTIL -

Hagsrampe, tilhengerfeste, 8 tommers servicehøyde

ModellSakPris (eks. mva)
YR-TB-HAG8CTL4 580 NOK
VESTIL -

Gårdsrampe alternativ, gaffel pickup spor, 7.5 tommer x 2.5 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
YR-FSAG8CTB12 083 NOK
VESTIL -

Leppehull, til forsinket rampe, til toppen av dokken

ModellSakPris (eks. mva)
YR-DHAG8CRT3 765 NOK
Se detaljer
VESTIL -

Kantsteinshøyde, 6 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
SY-CRB6AG8AAB3 162 NOK
Se detaljer
FERVI -

Rampe, 170 kg kapasitet, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
0649/1500CJ4LDF3 957 NOK
Se detaljer
VESTIL -

Pneumatisk dekkalternativ

ModellSakPris (eks. mva)
SY-PNTRAG8AAC8 260 NOK
Se detaljer
FERVI -

Rampe, 150 kg kapasitet, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
0649/1800CJ4LDG4 915 NOK
Se detaljer
BLUFF -

Ytelsesrampekapasitet 30000 lb 84 tommer x 36 fot

ModellSakPris (eks. mva)
30SYS8436LAB4VLN798 645 NOK
RFQ
12

Hageramper

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av bærbare og mini gårdsramper (også kjent som bærbare lasteramper) fra Bluff Manufacturing og Vestil. Verftsrampene er egnet for bruk på skrapgårder, lager og byggeplasser for raskt å laste og/eller losse lastebiler eller tilhengere fra bakkenivå. Disse bærbare lasterampene er laget av høyfast stål/aluminium og har taggete stålgitter for trekkraft og for å unngå oppbygging av snø, vann og rusk. De inkluderer også sikkerhetskjeder for å låse rampen til tilhengeren, og gummidekkene deres sørger for enkel bevegelse på ujevnt underlag. De kan enkelt håndtere en maksimal belastning på 30000 360 lb og er tilgjengelige i 432 og XNUMX tommers varianter.
Bruk AY-Series aluminium verftsramper fra Vestil for bruk i miljøer der brennbare eller brennbare materialer er tilstede, for eksempel ammunisjonsproduksjonsanlegg og oljeraffinerier. Disse Vestil-rampene anses som trygge da de ikke genererer noen gnist når de flyttes langs bakken. De kommer med en dobbeltvirkende hydraulisk lift som hjelper til med å justere høyden på rampen.
Vi tilbyr også et utvalg av vaktrampetilbehør, for eksempel luftdekk, kantstein, dyppehull og rekkverk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?