HI-TECH DURAVENT 200910001050-10 Kanalslange 10 tommer Id x 50 fot | AC8KRM 3AYV6

HI-TECH DURAVENT 200910001050-10 Kanalslange 10 tommers id x 50 fot

På lager
Vare: AC8KRM Modell: 200910001050-10Kryssref: 3AYV6

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 241 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell kanalslange
Bøy radius11 "
FARGESvart
Inne i Dia.10 "
Lengde50ft.
MaterialeThermo plastgummi med polyester stoff
Maks. Press8 psi
Antall lag2
Driftstemp. Område-60 grader til 275 grader F
Vakuumvurdering10 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.35
Skipets høyde (cm)58.93
Skipets lengde (cm)113.03
Skipets bredde (cm)113.03
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: RFH PLUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. PressVakuumvurderingPris
HI-TECH DURAVENT 200902001025-10 Kanalslange 2 tommers Id x 25 fot | AC8KQQ 3AYR1 200902001025-103.5 "2"25ft.50 psi29 "Hg2 243 NOK
HI-TECH DURAVENT 200902501025-10 Kanalslange 2.5 tommers Id x 25 fot | AC8KQR 3AYR3 200902501025-104"2.5 "25ft.36 psi29 "Hg2 570 NOK
HI-TECH DURAVENT 200903001025-10 Kanalslange 3 tommers Id x 25 fot | AC8KQT 3AYR4 200903001025-104.3 "3"25ft.29 psi28 "Hg3 285 NOK
HI-TECH DURAVENT 200909001025-10 Kanalslange 9 tommers Id x 25 fot | AC8KQZ 3AYT4 200909001025-1011 "9"25ft.8 psi10 "Hg-
RFQ
HI-TECH DURAVENT 200910001025-10 Kanalslange 10 tommers Id x 25 fot | AC8KRA 3AYT5 200910001025-1011 "10 "25ft.8 psi10 "Hg-
RFQ
HI-TECH DURAVENT 200902001050-10 Kanalslange 2 tommers Id x 50 fot | AC8KRC 3AYU2 200902001050-103.5 "2"50ft.50 psi29 "Hg3 970 NOK
HI-TECH DURAVENT 200902501050-10 Kanalslange 2.5 tommer Id x 50 fot | AC8KRD 3AYU4 200902501050-104"2.5 "50ft.36 psi29 "Hg5 140 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HI-TECH DURAVENT 200910001050-10 Kanalslange 10 tommers id x 50 fot
15 241 NOK / enhet