SQUARE D Støpte kretsbrytere: LC-serien


filtre
AIC-vurdering: 65kAIC @ 480V , Rammetype: LC
StilModellampsAntall polerSpenningPris (eks. mva)
A
LC36300
300A3600V83 096 NOK
A
LC36350
350A3600V83 096 NOK
B
LC36450-1021
4503600-
RFQ
A
LC36450
450A3600V-
RFQ
C
LC36500
500A3600V-
RFQ
B
LC26600AC
600260054 842 NOK
RFQ

Støpte kretsbrytere: LC-serien

Square D LC Series effektbrytere er designet for installasjon i kommersielle og industrielle elektriske enheter for beskyttelse mot overstrøm og kortslutningsforhold. Disse enhetene kan håndtere strømstyrker på opptil 600A og gir en maksimal avbruddskapasitet på 65kA ved 480VAC. De har plug-in-design i I-Line-stil utstyrt med terminaler på lastsiden for å redusere henholdsvis lednings- og installasjonsstans, og en termisk magnetisk utløsning for øyeblikkelig reaksjon på alvorlige strømstøt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?