Tilbehør til buesveiser

filtre

Buesveisertilbehør er ideelt for å forbedre sveiseprosessen og sikre økt brukervennlighet, sikkerhet og effektivitet under sveiseprosessen. De brukes i sveiseapplikasjoner som f.eks...Les mer

APPROVED VENDOR -

Jordklemmer

StilModellampsForsterker ACPris (eks. mva)
A1UYE9200200558NOK
A1UYF25005001 116NOK
SIEVERT -

Loddeboltsett

StilModellPris (eks. mva)
AESK1-107 693NOK
BESK2-107 870NOK
PRO WELD -

Piggsveiser

StilModellSakPris (eks. mva)
AARC 1200 HDBuesveisere213 784NOK
BARC 656Buesveisere153 378NOK
CCD-512Stud99 656NOK
DCD-212Stud71 905NOK
ECD-312Stud75 937NOK
FCD-212PStud75 909NOK
TURBOTORCH -

Air Acetylene fakkelsett

StilModellSakPris (eks. mva)
A0386-0384Lodde- og loddesett5 481NOK
B0386-0834Lodde- og loddesett5 352NOK
C0386-0578Kit6 060NOK
D0386-0338Fakkelsett5 165NOK
E0386-0836Fakkelsett6 491NOK
F0386-0832Fakkelsett5 335NOK
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES -

Løsninger for rengjøring av sveiser

StilModellSakPris (eks. mva)
A54A023Flaske221NOK
B54A027Carboy1 468NOK
C54A028Carboy10 369NOK
D54A066Carboy1 900NOK
E54A097Renere6 449NOK
F54A093Renere463NOK
GRAINGER -

Antisprut

StilModellSakPris (eks. mva)
AAS-1GFlaske210NOK
BAS-5GCarboy1 018NOK
CTD-16Krukke96NOK
ARCAIR -

Antisprut

StilModellSakPris (eks. mva)
A53014500Flaske1 360NOK
B53011000Bucket1 316NOK
C57021105Krukke402NOK
GRAINGER -

Oxy Fuel lommelyktsett

StilModellSakPris (eks. mva)
AHS-HDUFGassveising Antrekk5 390NOK
BHS200-510Kit2 795NOK
CTI350Kit7 082NOK
DTI350TKit9 729NOK
LINCOLN ELECTRIC -

Plasmaskjæreguider

StilModellPris (eks. mva)
AKP2842-5249NOK
BKP2843-10322NOK
PRO WELD -

Stoppstifter for studsveising

StilModellPris (eks. mva)
A033-783140NOK
A033-784140NOK
B033-785283NOK
B033-778239NOK
A033-781140NOK
B033-776239NOK
A033-782140NOK
B033-779239NOK
VICTOR -

Oxy Fuel lommelyktsett

StilModellSakPris (eks. mva)
A0384-2690Cutting Outfit7 138NOK
B0384-2121Cutting Outfit13 084NOK
C0384-2113Cutting Outfit13 541NOK
D0384-2122Cutting Outfit13 084NOK
E0384-2082Cutting Outfit11 436NOK
F0384-2120Cutting Outfit13 773NOK
C0384-2112Cutting Outfit13 824NOK
G0384-2088Cutting Outfit12 136NOK
H0384-0946Gassveising Antrekk10 528NOK
I0384-0943Gassveising Antrekk8 934NOK
J0384-2141Gassveising Antrekk10 835NOK
K0384-0944Gassveising Antrekk12 162NOK
L0384-0947Gassveising Antrekk6 995NOK
M0384-0945Gassveising Antrekk5 529NOK
N0384-0948Gassveising Antrekk10 324NOK
O0384-2125Gassveising Antrekk7 559NOK
P0384-2131Gassveising Antrekk9 988NOK
Q0384-2699Kit7 358NOK
R0384-2127Kit9 827NOK
S0384-2581Kit6 201NOK
T0384-2580Kit6 201NOK
U0384-2698Kit7 358NOK
V0384-2710Kit7 873NOK
W0384-2584Kit6 720NOK
UNIWELD -

Air Acetylene fakkelsett

StilModellPris (eks. mva)
A896015 176NOK
BK372 263NOK
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES -

Antisprut

StilModellSakPris (eks. mva)
A53F605Bucket6 112NOK
B53F407Container5 523NOK
C53F258Drum36 063NOK
D53F253Sprayflaske383NOK
LOCTITE -

Antisprut

StilModellSakPris (eks. mva)
A2025120Flaske747NOK
B2025107Sprayflaske347NOK
SIMPLE GREEN -

Antisprut

StilModellSakPris (eks. mva)
A1410000413454Flaske344NOK
B1400000113467Drum13 380NOK
C1410001213452Sprayflaske179NOK
RACO -

Jordklemmer

StilModellRod Dia.Pris (eks. mva)
A25040.6875 "til 1.3125"76NOK
A25051.375 "til 2.5"171NOK
APPROVED VENDOR -

Bakkeklemmekjeve åpen

StilModellampsForsterker ACPris (eks. mva)
A19N770300300420NOK
B19N771700700897NOK
C19N7728008001 148NOK
ERICO -

Jordklemmer

StilModelltypenPris (eks. mva)
AEK16Parallell begravelse166NOK
BEK17Vinkelrett begravelse160NOK
NELSON STUD WELDING INC. -

Chucks

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
A500-001-356#6# 6 NCD817NOK
A500-001-357#8# 8 NCD760NOK
A500-001-366#10# 10 NCD736NOK
B500-001-0141 / 2-131 / 2-13 for standard sveisepistoler1 359NOK
A500-001-3591 / 4 "1/4 "NCD760NOK
B500-001-0071 / 4-201 / 4-20 for standard sveisepistoler978NOK
B500-001-0113 / 8 "3/8 for standard sveisepistoler1 440NOK
B500-001-0165 / 8-115 / 8-11 for standard sveisepistoler1 755NOK
B500-001-0095 / 16-185 / 16-18 for standard sveisepistoler1 019NOK
NELSON STUD WELDING INC. -

Ferrule -grep

StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
A501-001-0091 / 2 "1/2 "for tegnet lysbueutstyr223NOK
A501-001-0051 / 4 "1/4 "for tegnet lysbueutstyr273NOK
A501-001-0073 / 8 "3/8 "for tegnet lysbueutstyr300NOK
A501-001-0115 / 8 "5/8 "for tegnet lysbueutstyr424NOK
A501-001-0065 / 16 "5/16 "for tegnet lysbueutstyr273NOK
BESSEY -

Jordklemmer

StilModellDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
ACP-F7 / 8 "55 / 64 "2.75 "198NOK
BTP-1K25 / 32 "25 / 32 "6 19 / 64 "362NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken type sveising brukes med Nelson Stud Welding hylsegrep?

Piggsveising.

Hvor ofte bør jeg bytte ut buesveisertilbehøret mitt?

Hyppigheten av utskifting av tilbehør for lysbuesveisere kan variere basert på tilbehørstypen og bruksfrekvensen. Det anbefales å foreta rutinemessige inspeksjoner av tilbehøret ditt for indikasjoner på slitasje eller skade og erstatte eventuelle skadede eller utslitte deler etter behov. I tillegg er det tilrådelig å bytte ut tilbehøret med jevne mellomrom for å garantere at det er i optimal stand og for å forhindre sikkerhetsrisikoer.

Hvordan kan jeg ivareta sikkerheten min når jeg bruker tilbehør til lysbuesveiser?

Det er avgjørende å prioritere sikkerheten din mens du arbeider med lysbuesveisertilbehør, og dette kan oppnås ved å bruke passende verneutstyr som sveisehansker, øyebeskyttelse og en sveisehjelm. I tillegg er det viktig å lese nøye og følge produsentens instruksjoner for tilbehøret som er i bruk og følge riktige sikkerhetsprotokoller når du arbeider med elektrisitet og varme materialer. Unngå å berøre elektroden eller arbeidsstykket med bar hud eller våte klær, og bruk alltid en jordklemme for å unngå elektrisk støt.

Hva er noen vedlikeholdstips for lysbuesveisertilbehør?

For å sikre lang levetid for buesveisertilbehøret ditt, må du holde dem rene og fri for rusk. Du bør ofte inspisere tilstanden til kabler, kontakter og andre komponenter for indikasjoner på slitasje eller skade, og erstatte eventuelle skadede eller slitte deler etter behov. Det er like viktig å oppbevare tilbehøret ditt på et sikkert, tørt sted for å unngå rust eller korrosjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?