HI-TECH DURAVENT 200902001025-10 Kanalslange 2 tommers Id x 25 fot | AC8KQQ 3AYR1

HI-TECH DURAVENT 200902001025-10 Kanalslange 2 tommers id x 25 fot

På lager
Vare: AC8KQQ Modell: 200902001025-10Kryssreferanse: 3AYR1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 111 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell kanalslange
Bøy radius3.5 "
FARGESvart
Inne i Dia.2"
Lengde25ft.
MaterialeThermo plastgummi med polyester stoff
Maks. Press50 psi
Antall lag2
Driftstemp. Område-60 grader til 275 grader F
Vakuumvurdering29 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.25
Skipets høyde (cm)37.59
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)37.08
HS kode4009310000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: RFH PLUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusInne i Dia.LengdeMaks. PressVakuumvurderingPris
HI-TECH DURAVENT 200902501025-10 Kanalslange 2.5 tommers Id x 25 fot | AC8KQR 3AYR3 200902501025-104"2.5 "25ft.36 psi29 "Hg2 562 NOK
HI-TECH DURAVENT 200903001025-10 Kanalslange 3 tommers Id x 25 fot | AC8KQT 3AYR4 200903001025-104.3 "3"25ft.29 psi28 "Hg2 966 NOK
HI-TECH DURAVENT 200909001025-10 Kanalslange 9 tommers Id x 25 fot | AC8KQZ 3AYT4 200909001025-1011 "9"25ft.8 psi10 "Hg-
RFQ
HI-TECH DURAVENT 200910001025-10 Kanalslange 10 tommers Id x 25 fot | AC8KRA 3AYT5 200910001025-1011 "10 "25ft.8 psi10 "Hg-
RFQ
HI-TECH DURAVENT 200902001050-10 Kanalslange 2 tommers Id x 50 fot | AC8KRC 3AYU2 200902001050-103.5 "2"50ft.50 psi29 "Hg4 015 NOK
HI-TECH DURAVENT 200902501050-10 Kanalslange 2.5 tommer Id x 50 fot | AC8KRD 3AYU4 200902501050-104"2.5 "50ft.36 psi29 "Hg4 648 NOK
HI-TECH DURAVENT 200903001050-10 Kanalslange 3 tommers Id x 50 fot | AC8KRE 3AYU5 200903001050-104.3 "3"50ft.29 psi28 "Hg5 446 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HI-TECH DURAVENT 200902001025-10 Kanalslange 2 tommers id x 25 fot
2 111 NOK / enhet