HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Strekkavlastningshåndtak, 1/2 tommer NPT -ledningsstørrelse


filtre
Rørstørrelse: 1 / 2 " , Mann Kvinne: mann
StilModellVæsketett / støvtettMaterialeHandelsstørrelsetypenPris (eks. mva)
A
073031200
StøvtettGalvanisert stål1 / 2 "Ikke isolert432NOK
B
073031202
StøvtettGalvanisert stål1 / 2 "Ikke isolert457NOK
B
073031201
StøvtettGalvanisert stål1 / 2 "Ikke isolert397NOK
C
074-01-074
VæsketettAluminium med rustfritt stålnett1 / 2 "Væsketett1 673 NOK
D
074-01-010
VæsketettAluminium med rustfritt stålnett1 / 2 "Væsketett1 296 NOK
C
074-01-076
VæsketettAluminium med rustfritt stålnett1 / 2 "Væsketett1 602 NOK
D
074-01-008
VæsketettAluminium med rustfritt stålnett1 / 2 "Væsketett1 344 NOK
D
074-01-004
VæsketettAluminium med rustfritt stålnett1 / 2 "Væsketett1 156 NOK
D
074-01-006
VæsketettAluminium med rustfritt stålnett1 / 2 "Væsketett1 310 NOK
D
074-01-1247
VæsketettAluminium med rustfritt stålnett1 / 2 "Væsketett1 263 NOK
C
074-01-078
VæsketettAluminium med rustfritt stålnett1 / 2 "Væsketett1 610 NOK
C
074-01-080
VæsketettAluminium med rustfritt stålnett1 / 2 "Væsketett1 623 NOK
E
074011021
VæsketettAluminium med rustfritt stålnett1 / 2 "Væsketett1 079 NOK
E
074011049
VæsketettAluminium med rustfritt stålnett3 / 4 "Væsketett879NOK

Strekkavlastningshåndtak, 1/2 tommer NPT -ledningsstørrelse

Hubbell Wiring Device-Kellems strekkavlastende ledningsgrep brukes til å forlenge levetiden til kabler for bruk i kommersielle og industrielle applikasjoner. De reduserer spenning, vibrasjon eller bøyning på terminalene og leddene når elektriske ledninger kobles til paneler eller elektriske kabinetter. Disse ledningsgrepene har aluminiumsbeslag med spor og stållåsemuttere for å koble kabelen sikkert inn i porten og rustfritt stålnett for å forhindre buebøy ved tilkoblingspunktet. De fordeler belastningen over lengden på nettet og motstår korrosjon. Utvalgte kontakter har 90 og 45 graders vinklet konstruksjon for å koble kabler til ikke-inline-porter. Velg fra et bredt utvalg av disse 1/2 NPT trådstørrelse, strekkavlastende grep med varierende maskelengder, tilgjengelig i støvtette og væsketette varianter.
Raptor Supplies tilbyr også strekkavlastende snorgrep i rørstørrelse på 3 / 4 inches.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?