Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074011049 Ledningsgrep 1/2 tomme Npt | AF7LBQ 21VF83

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011049 Cord Grep 1/2 Inch Npt

På lager
Vare: AF7LBQ Modell: 074011049Kryssref: 21VF83
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
961NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrekkavlastningshåndtak
Kabeldia. Område0.50 "til 0.63"
Ledningsgrepetype45 Degrees
Væsketett / støvtettVæsketett
Mann Kvinnemann
MaterialeAluminium med rustfritt stålnett
Lengde på masken (in.)4-3 / 8 "
Handelsstørrelse3 / 4 "
typenVæsketett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7616995090

Produktvarianter

ProduktModellVæsketett / støvtettMaterialeHandelsstørrelsetypenPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031200 Ledningsgrep 1/2 tommer Npt | AE7YWP 6C089 073031200StøvtettGalvanisert stål1 / 2 "Ikke isolert433NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031201 Ledningsgrep 1/2 tommer Npt | AE7YWQ 6C090 073031201StøvtettGalvanisert stål1 / 2 "Ikke isolert388NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031202 Ledningshåndtak 1/2 tommer Npt | AE7YWR 6C091 073031202StøvtettGalvanisert stål1 / 2 "Ikke isolert457NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-008 Ledningsgrep 1/2 tommer Npt | AE7YXC 6C101 074-01-008VæsketettAluminium med rustfritt stålnett1 / 2 "Væsketett1 347 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-010 Ledningsgrep 1/2 tommer Npt | AE7YXD 6C102 074-01-010VæsketettAluminium med rustfritt stålnett1 / 2 "Væsketett1 331 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-004 Ledningsgrep 1/2 tommer Npt | AE8FZL 6D126 074-01-004VæsketettAluminium med rustfritt stålnett1 / 2 "Væsketett1 172 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074-01-006 Ledningsgrep 1/2 tomme Npt | AE8FZM 6D127 074-01-006VæsketettAluminium med rustfritt stålnett1 / 2 "Væsketett1 320 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011049 Cord Grep 1/2 Inch Npt
961NOK / enhet