AKRO-MILS 30224 Akrobins Plast Oppbevaringsbinger


Akro-Mils 30224-serien henge- og stablebinger er allsidige lagringsløsninger designet for bruk på kontorer, lager og fabrikker. De er ideelle for organisering og lagring av små deler, verktøy, maskinvare og andre gjenstander. Disse AkroBins er tilgjengelige i rød, blå, stein, gul, grønn, svart og cl...ørefarger.Les meg

filtre
Høyde: 4 "til 5" , Innvendig høyde: 3 3 / 4 " , Innvendig lengde: 10 1 / 4 " , Innvendig bredde: 3 3 / 16 " , Vektgrense: 30 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 1 , Utvendig høyde: 4" , Utvendig lengde: 10 7 / 8 " , Utvendig bredde: 4 1 / 8 " , Bredde: 4 "til 5"
StilModellFARGEPackage AntallPris (eks. mva)
A
30224SVART
Svart12121NOK
B
30224BLÅ
Blå12121NOK
C
30224SKLAR
Fjern12116NOK
D
30224GRØN
Grønn12121NOK
E
30224RED
Rød12121NOK
F
30224STEIN
Stone12121NOK
G
30224YELLO
Gul12121NOK

30224 Akrobins Plast Oppbevaringsbinger

Akro-Mils 30224-serien henge- og stablebinger er allsidige lagringsløsninger designet for bruk på kontorer, lager og fabrikker. De er ideelle for organisering og lagring av små deler, verktøy, maskinvare og andre gjenstander. Disse AkroBins er tilgjengelige i rød, blå, stein, gul, grønn, svart og klare farger.

Egenskaper

  • Akro-Mils 30224-serien henge- og stablebinger er laget av polymer og har en opphengsleppe i full bredde for å støtte tunge belastninger.
  • Disse AkroBinene har en bred stablehylle for å stable flere binger og en anti-sklistopp for å gi stabilitet og sølforebygging.
  • Deres forsterkede sideribber og honeycomb-bunndesign forhindrer spredning av sider når de stables.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils 29301 kartongholder: Denne holderen hjelper brukere med å feste etiketter for enkel identifikasjon.
  • Akro-Mils 30225CRY Beholderlokk: Dette klare lokket beskytter innholdet på innsiden mot forurensning.
  • Akro-Mils 40224 Bindingsdeler: Denne skilleveggen lager små rom i disse beholderne for å lagre små verktøy.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lastekapasiteten til disse beholderne?

Akro-Mils 30224 henge- og stablebinger har en lastekapasitet på 30 lb.

Hvordan rengjøre disse søppelkassene?

Brukere kan rengjøre disse beholderne med en mild såpe- og vannløsning. Unngå å bruke sterke kjemikalier eller slipende materialer som kan skade beholderens overflate.

Hvordan skal jeg oppbevare søppelkassene?

Oppbevar dem på et tørt og kjølig sted, vekk fra direkte sollys og ekstreme temperaturer. Stable søppelkassene for å spare plass og forsikre deg om at de ikke er overbelastet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?