Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074-01-006 Ledningsgrep 1/2 tomme Npt | AE8FZM 6D127

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-006 Cord Grep 1/2 Inch Npt

På lager
Vare: AE8FZM Modell: 074-01-006Kryssreferanse: 6D127
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
1 310 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrekkavlastningshåndtak
Kabeldia. Område0.250 til 0.375 tommer
Rørstørrelse1 / 2 "
LedningsgrepetypeRett
Væsketett / støvtettVæsketett
Mann Kvinnemann
MaterialeAluminium med rustfritt stålnett
Lengde på masken (in.)3-5 / 8 "
NPT-størrelse1/2 tommer
Handelsstørrelse1 / 2 "
typenVæsketett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8547200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVæsketett / støvtettMaterialeHandelsstørrelsetypenPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031200 Ledningsgrep 1/2 tommer Npt | AE7YWP 6C089 073031200StøvtettGalvanisert stål1 / 2 "Ikke isolert432NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031201 Ledningsgrep 1/2 tommer Npt | AE7YWQ 6C090 073031201StøvtettGalvanisert stål1 / 2 "Ikke isolert397NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 073031202 Ledningshåndtak 1/2 tommer Npt | AE7YWR 6C091 073031202StøvtettGalvanisert stål1 / 2 "Ikke isolert457NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-008 Ledningsgrep 1/2 tommer Npt | AE7YXC 6C101 074-01-008VæsketettAluminium med rustfritt stålnett1 / 2 "Væsketett1 344 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-010 Ledningsgrep 1/2 tommer Npt | AE7YXD 6C102 074-01-010VæsketettAluminium med rustfritt stålnett1 / 2 "Væsketett1 296 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-004 Ledningsgrep 1/2 tommer Npt | AE8FZL 6D126 074-01-004VæsketettAluminium med rustfritt stålnett1 / 2 "Væsketett1 156 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074-01-1247 Ledningsgrep 1/2 tomme Npt | AE8FZN 6D128 074-01-1247VæsketettAluminium med rustfritt stålnett1 / 2 "Væsketett1 263 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-006 Cord Grep 1/2 Inch Npt
1 310 NOK / enhet