Vakuumankere

filtre

DBI-SALA -

Vakuum ankerpute

DBI-SALA vakuumankerputer brukes med vakuumankerlivlinesystemer for å gi et festepunkt på glatte, ikke-porøse overflater. Disse putene har en lett design for enkelt oppsett og innebygde tilbakeslagsventiler for å sikre sikkerhet ved utilsiktet lufttap. De er i samsvar med OSHA 1910.66, OSHA 1926.502 standarder og er klassifisert for fallsikring. Disse systemene er videre utstyrt med hørbare og visuelle alarmer. Raptor Supplies tilbyr også DBI-SALA sekundære pudeluftslanger for bruk med disse livlinesystemene for å levere regulert mengde gasser.

StilModellPris (eks. mva)
A2200109156 197NOK
B2200096157 875NOK
DBI-SALA -

Vakuumankersystem

DBI-SALA vakuumankersystemer er ideelle for forankring av horisontale livliner på enhver glatt, ikke-porøs overflate i luftfart, bil eller kommersiell bruk. Disse aluminiumsystemene med EPDM-gummitetninger er kompatible med ekstern lufttilførsel for å skape et vakuumsug uten å skade overflaten mens de håndterer en maksimal vektkapasitet på 310 lb. De har audiovisuelle alarmer og tilbakeslagsventiler for sikkerhet mot utilsiktet lufttap.
Raptor Supplies tilbyr også vakuumanker luftslanger å gi strøm til disse vakuumankrene ved å tilføre luft fra en sylinder.

StilModellPris (eks. mva)
A2200095265 520NOK
B2200108296 033NOK
C2200094229 094NOK
D2200107268 018NOK
DBI-SALA -

Vakuumankere

StilModellSakPris (eks. mva)
A2200046Anchor206 330NOK
A2200047Anchor118 607NOK
A2200087Anchor3 429NOK
B2200122Lue346 444NOK
C2200085Sylinder7 400NOK
D2200086Fyll stasjon24 629NOK
A2200088Kit162 871NOK
A2200090Kit219 303NOK
A2200092Kit205 271NOK
A2200093Kit240 653NOK
A2200118Vakuum186 506NOK
A2200119Vakuum228 334NOK
DBI-SALA -

Selvinnesluttet vakuumankerslange

ModellSakPris (eks. mva)
2200130AE7HAN19 617 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?