Vaskavløp

filtre

APPROVED VENDOR -

Waste Arms

StilModellFarge / finishMaterialePris (eks. mva)
A1PNP7Krom / messingMessing389NOK
B1 PNY1Hvit / plastpolypropylen103NOK
APPROVED VENDOR -

Haleverk Plastrør 1 1/2 tomme

StilModellTilkoblingLengdetypenPris (eks. mva)
A1PCC6Direkte12 "Kjøkken Fleksibelt139NOK
B1PNZ1med flens4"Kjøkken55NOK
C1 PNY8med flens8"Kjøkken42NOK
D1 PNY9med flens12 "Kjøkken53NOK
E1PPA9Slip / Barbed Gren8"Oppvaskmaskin71NOK
T&S -

Avfallsventil støpt bronse 2 tommer

StilModellTilkoblingPris (eks. mva)
AB-39522 "MNPT1 222NOK
BB-3952-01FNPT 1 1/2 eller MNPT 21 911NOK
VULCAN HART -

Avløpssamling

StilModellPris (eks. mva)
A00-85492712 446NOK
RFQ
B00-85724816 686NOK
RFQ
ZURN -

J-Bend, til bruk med veggavløp

StilModellPris (eks. mva)
AZR371-PC307NOK
BZR364-PC577NOK
BZR365-PC630NOK
AZR370-PC880NOK
BZR361-PC189NOK
CZR365B-PC710NOK
AZR367-PC262NOK
ZURN -

35 gpm polyetylen avløpsavleder

StilModellGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
AGT2702-354"19 "14 761NOK
BGT2702-35-6-EXT32 1 / 2 "6"6 355NOK
ZURN -

25 gpm polyetylen avløpsavleder

StilModellGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
AGT2702-254"18 "5 044NOK
BGT2702-25-6-EXT32 1 / 2 "6"6 285NOK
ZURN -

20 gpm polyetylen avløpsavleder

StilModellGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
AGT2702-203 1 / 2 "15 "9 437NOK
BGT2702-20-6-EXT29 "6"6 197NOK
ZURN -

P felle

StilModellMålerLengdePipe dia.Pris (eks. mva)
AZR365L-PC1712.75 "1-1 / 2 "316NOK
AZR361L-PC2211.625 "1-1 / 4 "263NOK
APPROVED VENDOR -

P Trap, 17 Gauge, Messing

StilModellLengdePipe dia.typenPris (eks. mva)
A1PNL211 "1-1 / 4 "Toalett med rent ut559NOK
B1PNL111.25 "1-1 / 2 "Kjøkken536NOK
B1PNK911.125 "1-1 / 4 "toalett546NOK
A1PNL312 "1-1 / 2 "Kjøkken med Clean Out683NOK
ZURN -

Halestykke 12 tommer 1 rør

StilModellTilkoblingPipe dia.typenPris (eks. mva)
AZ8969-12-PCFlenset innløp, glideforløp1-1 / 2 "Rett flenset328NOK
BZ8966-12-PCGjenget innløp, glideforløp1-1 / 4 "Gjenget i den ene enden316NOK
DANCO -

Sluk

StilModellFarge / finishMaterialePris (eks. mva)
A10695Børstet nikkelMetal323NOK
B10693Børstet nikkelPlast149NOK
B10691ChromePlast147NOK
ZURN -

Avfallstilkobling

StilModellTilkoblingPipe dia.typenPris (eks. mva)
AZ8936CZ-PCKompresjonsinnløp, kobber svetteuttak1-1 / 2 "Jordfuger128NOK
BZ8939CZ-PCKompresjonsinntak, IPS Outlet1-1/2 x 1-1/2"Hunn150NOK
ZURN -

Sluk

StilModellFarge / finishTilkoblingHøydeLengdeMaterialePipe dia.typenPris (eks. mva)
ARD2150-SS6-Gasket-----1 691NOK
BFD2350-PV4BlackLøsemiddel-sveis5.75 "9"PVC og støpejern4"Gulv291NOK
CJP1996-SDLRustfritt stålMNPT-2 9 / 16 "Rustfritt stål3"toalett274NOK
DFD2200-PV3HvitLøsemiddel sveis-2 9 / 16 "PVC3"Gulv278NOK
EFD2380-PVCHvitLøsemiddel sveis2.756"PVC3Gulv76NOK
AMERICAN STANDARD -

Vaskavløp

StilModellSakPris (eks. mva)
A7798020Avløp2 696NOK
BM953450-0020AAvløp278NOK
C2411015.002Avløp410NOK
D7798030Avløp2 795NOK
EM952425-0020AAvløpssamling455NOK
FM953465-0020AAvløpssamling194NOK
G047517-0020ASil montering1 340NOK
APPROVED VENDOR -

J-Bends

StilModellFarge / finishTilkoblingMaterialetypenPris (eks. mva)
A1PNK5Krom / messingSlip x GjengetMessingKjøkken422NOK
B1PNX2Hvit / plastSlip x GjengetpolypropylenToalett / kjøkken89NOK
C1PNX4Hvit / plastSlip x løsemiddelpolypropylenReparer toalett / kjøkken75NOK
ZURN -

Grease Interceptors

StilModellFinishMaks. Temp.Generell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AGT2702-07Matte212 grader F3 1 / 8 "12 "14 1 / 2 "6 302NOK
AGT2702-04Matte212 grader F2"10 1 / 2 "10 "1 868NOK
AGT2702-10Matte212 grader F3 1 / 2 "13 "14 1 / 2 "2 801NOK
AGT2702-75Matte212 grader F5 3 / 4 "26 "25 "12 926NOK
AGT2702-15Matte212 grader F3 1 / 2 "14 "19 1 / 2 "3 328NOK
BZ250HMatte212 grader F66 "54 "31 "74 354NOK
CZ1170-800-3IPPulverlakkert emalje190 Grader F36 "21.5 "24.5 "84 820NOK
ZURN -

Synkefeller

StilModellTilkoblingLengdePipe dia.Pris (eks. mva)
AZ8749-SS---661NOK
BZP100-SS---68NOK
CZR543JBD-PCSlip Joint innløp, kobber svetteuttak7.5 "1-1/2 x 1-1/4"840NOK
DZR505LAW-PCSlip Joint Inntak, IPS Outlet5.75 "1-1 / 2 "710NOK
ZURN -

GT2700 Grease Interceptors

StilModellPris (eks. mva)
AGT2700-75-4NH10 912NOK
RFQ
BGT2700-100-4NH13 690NOK
RFQ
CGT2700-15-2IP1 932NOK
RFQ
DGT2700-04-2NH1 486NOK
RFQ
EGT2700-25-2IP-DO3 111NOK
RFQ
FGT2700-07-2NH1 493NOK
RFQ
GGT2700-20-3IP2 345NOK
RFQ
ZURN -

GT2700-serien fettfeller

StilModellPris (eks. mva)
AGT2701-35-4NH5 056NOK
RFQ
BGT2701-50-4NH7 698NOK
RFQ
CGT2701-20-3NH3 040NOK
RFQ
ZURN -

TS2900 Gjengefeller

StilModellPris (eks. mva)
ATS2900-IP2560NOK
RFQ
BTS2900-IP3680NOK
RFQ
12...910

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?