Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07090.120.0020 Hylsehodeskrue Lavt stål M12 x 1.75, 20mm Lengde, 50PK | AH7TYN 38CZ15

GRAINGER M07090.120.0020 Hylseskrue Lavt stål M12 x 1.75, 20 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AH7TYN Modell: M07090.120.0020Kryssreferanse: 38CZ15
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
434NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.18mm
Hodehøyde7mm
hode~~POS=TRUNCLav
Lengde20ft.
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1957
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07090.120.0020 Hylseskrue Lavt stål M12 x 1.75, 20 mm lengde, 50 PK
434NOK /pakke