Ofte Stilte Spørsmål
Hva er noen forholdsregler man må ta når man bruker Venturi luftblåsere?
- For å sikre samsvar med føderale, statlige og lokale lover, bør riktige ventilasjonsprosedyrer følges.
- Følg ANSI / API 2015 og 2016 prosedyrer for arbeid på farlige steder. Elektrisk jording eller statisk jording er festet til basene til alle blåsere.
- Når du bruker en luftblåser i en flyktig atmosfære, bør brukeren alltid koble til en jordledning for å utlade statisk elektrisitet og forhindre oppbygging.
- Pass på at aluminiumsbasen ikke blir dratt langs overflaten av ståltanken.
- Periodisk rengjøring med en damprenser er den mest effektive måten å hindre dysestråler i å tette seg.
- Sørg for å sikre luftviften på plass før du slår på lufttilførselen, ellers vil den bevege seg rundt.
- Før du ventilerer trange rom, sjekk alltid for farlige gasser og tilstrekkelig oksygen med en kalibrert multigassmonitor.
- Ha alltid riktig åndedrettsutstyr for ventilerte arbeidsplasser og nødredning,.
- Bruk alltid solide og tettsittende klær. Bruk aldri løse klær eller noe som kan sette seg fast i kontroller eller bevegelige deler.
Hvordan velger jeg riktig blåser for å ventilere et område?
Brukeren må bestemme det totale volumet (i cu.ft) av rommet som skal ventileres. Det anbefales å bruke en blåser som kan levere 20 luftutvekslinger i timen. Du kan undersøke kravene dine på nettstedet vårt ved å bruke filtre for å begrense valgene dine for enkel surfing. Du kan videre kontakte våre kunderepresentanter for mer detaljert informasjon og veiledning.
Hva er de forskjellige typene kanaler tilgjengelig for Venturi-blåsere?
Kanaler for Venturi-blåsere tilbys for både standard og statisk ledende miljøer. Statisk ledende kanalføring er tilgjengelig i fem forskjellige diametre (8, 12, 16, 20 og 26 tommer). Kanalen er uttrekkbar, har en ikke-sammenleggbar design og oppfyller ASTM 227-standardene.
Kan en blåser plasseres vertikalt over et kum?
Ja, hvis den støttes trygt, med tilstrekkelig inn-/utgang, vibrasjon, bevegelse og vektreduksjon.
Når bør et lukket rom ventileres?
Med mindre trange rom er fri for atmosfæriske farer, bør de renses og/eller ventileres før arbeidere kommer inn, for å sikre at akseptable atmosfæriske nivåer opprettholdes mens arbeiderne er inne.
Hvordan sikre sikkerhet når du bruker Venturi luftblåsere?
- Koble alltid til en jordledning for å utlade statisk elektrisitet og forhindre oppbygging når du arbeider i en flyktig atmosfære.
- Unngå å dra aluminiumsbasen langs overflaten av ståltanken.
- Fest luftviften godt før du slår på lufttilførselen.
- Før du ventilerer trange rom, bruk en kalibrert multigassmonitor for å sjekke for farlige gasser og sikre tilstrekkelig oksygennivå.
- Sørg for passende åndedrettsutstyr for ventilerte rom og nødredningssituasjoner.
- Unngå å bruke løse klær eller gjenstander som kan bli viklet inn i kontroller eller bevegelige deler.
Hva skal jeg vedlikeholde disse venturiblåsene med begrenset plass?
- Regelmessig rengjøring: Rengjør venturiblåseren regelmessig for å fjerne skitt, rusk og forurensninger. Bruk en myk børste eller klut til å tørke forsiktig av de ytre overflatene. Unngå slitende materialer som kan forårsake skade.
- Inspiser og rengjør luftpassasjer: Kontroller innløps- og utløpsluftkanalene for blokkeringer eller hindringer. Fjern rusk eller fremmedlegemer som hindrer luftstrømmen. Bruk trykkluft eller vakuum om nødvendig.
- Kontroller filtre: Hvis din Venturi-blåser er utstyrt med filtre, inspiser dem regelmessig. Rengjør eller skift ut filtrene i henhold til produsentens anbefalinger for å opprettholde riktig luftstrøm og forhindre tilstopping.
- Smøring: Se produsentens retningslinjer for å finne ut om smøring er nødvendig for din venturiblåser. Følg de anbefalte prosedyrene og intervallene for jevn drift.
- Stram til koblinger: Inspiser og stram alle koblinger med jevne mellomrom, inkludert slanger, beslag og festemidler. Løse koblinger kan føre til luftlekkasjer og redusert effektivitet.
- Kontroller motor og elektriske komponenter: Undersøk motoren for tegn på slitasje eller skade. Sørg for at alle elektriske komponenter er korrekte og i god stand. Kontakt en kvalifisert tekniker for reparasjon eller utskifting om nødvendig.
- Følg produsentens retningslinjer: Følg alltid produsentens spesifikke vedlikeholdsinstruksjoner for din venturiblåser. De kan gi ytterligere anbefalinger eller prosedyrer som er skreddersydd for din spesifikke modell.
Hvordan forhindre tilstopping?
- Regelmessig vedlikehold: Utfør regelmessig vedlikehold på Venturi-blåseren, følg produsentens retningslinjer, for å holde den ren og fri for rusk.
- Riktig filtrering: Bruk passende filtreringssystemer eller filtre for å forhindre at rusk, støv og partikler kommer inn i viften, og reduserer sjansene for tilstopping.
- Unngå overdreven partikkeleksponering: Minimer blåserens eksponering for store mengder partikler, som støv eller fine partikler, som kan føre til tilstopping. Iverksette tiltak for å kontrollere og minimere partikkelproduksjon i det omkringliggende miljøet.
- Regelmessige inspeksjoner: Inspiser regelmessig blåserens innløps- og utløpsområde for tegn på hindringer eller blokkeringer. Fjern umiddelbart oppsamlet rusk eller fremmedlegemer.
- Riktig bruk av ventilasjonssystem: Sørg for at venturiblåseren er riktig dimensjonert og tilpasset ventilasjonssystemet. Riktig luftstrøm- og trykkstyring kan redusere risikoen for tilstopping.