HPLC avfallsdunker

filtre

JUSTRITE -

HPLC sikkerhetsavfallsbeholdere

StilModellRør Innvendig Dia.KapasitetFyll Hell HullstørrelseMonteringsmaterialeHøydeO-ring materialeUtenfor Dia.FormPris (eks. mva)
A12160-1 gal.1.45 "polypropylen12.75 "-7.75 "Oval4 476NOK
B127701 / 4 "5 gal.3.65 "Rustfritt stål20 "PTFE12 "Rund13 630NOK
CBY127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "Rund9 360NOK
DBY127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "Rund8 506NOK
CPP127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "Rund7 451NOK
EPP127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "Rund7 116NOK
CTF127523 / 8 "2 gal.3.65 "-14.75 "-12 "Rund12 942NOK
DTF127553 / 8 "5 gal.3.65 "-20 "-12 "Rund12 224NOK
C121653 / 8 "2 gal.3.65 "Rustfritt stål, polypropylen14.75 "EDPM12 "Rund9 243NOK
B127713 / 8 "5 gal.3.65 "Rustfritt stål20 "PTFE12 "Rund12 787NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?