AMERICAN BEAUTY TOOLS Pincett stil loddesystemer


filtre
Spenning: 110-120 VAC
StilModellTips størrelseWattsPris (eks. mva)
A
105K5
1/8180018 567 NOK
B
105L7
1/8110018 155 NOK
C
10504
1/825012 238 NOK
D
10502
5/6425010 256 NOK

Pincett stil loddesystemer

American Beauty loddesystemer i pinsettstil brukes til å smelte loddetråder for å forbinde metallgjenstander og overflater. Disse 120VAC loddesystemene er koblet til et håndstykke i pinsettstil via kobberkontakter. Disse håndstykkene har elektroder i pinsettstil for å holde små gjenstander og kobberbelagte rustfrie stålspisser for høy ledningsevne. De er utstyrt med en fotbryter for håndfri aktivering og overholder CE-standarder for å sikre sikker drift. Velg fra et bredt utvalg av loddesystemer i tangstil, tilgjengelig i 250, 1100 og 1800 watts utganger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?