Høytrykksvasker Spraypistoler og tryllestave

filtre

Spraypistoler og -staver for høytrykksspyler brukes sammen med høytrykkspyler for effektiv rengjøring av overflater og brukes til å kontrollere trykket og spraymønsteret til vannet. Raptor Supplies tilbyr...Les mer

T&S -

Vannpistoler

StilModellPris (eks. mva)
AMV-2516-325 313NOK
AMV-2516-425 313NOK
AMV-2516-244 893NOK
BMV-3516-252 614NOK
CMV-3516-243 129NOK
CMV-3516-223 339NOK
CMV-3516-213 286NOK
DMV-2522-444 893NOK
DMV-2522-244 893NOK
DMV-2522-215 313NOK
DMV-2522-425 313NOK
AMV-2516-215 313NOK
DMV-2522-415 313NOK
DMV-2522-344 893NOK
DMV-2522-325 313NOK
DMV-2522-315 313NOK
DMV-2522-225 313NOK
AMV-2516-444 893NOK
AMV-2516-415 313NOK
AMV-2516-344 956NOK
AMV-2516-225 313NOK
AMV-2516-315 313NOK
StilModellPris (eks. mva)
AAW-7018-12003 398NOK
RFQ
AAW-7018-24005 345NOK
RFQ
AAW-7018-18003 970NOK
RFQ
DIXON -

Trykk sprøytepistoler

StilModellPris (eks. mva)
AHPSG1 095NOK
RFQ
BHPSGHD1 513NOK
RFQ
CHPSGW1 121NOK
RFQ
DAL91 064NOK
RFQ
EHPSGL671NOK
RFQ
MI-T-M -

tryllestaver

StilModellPris (eks. mva)
A16-0418573NOK
RFQ
B16-0439628NOK
RFQ
A.R. NORTH AMERICA -

Teleskopstang, glassfiber

StilModellLengdePris (eks. mva)
AARTEL-1818ft.2 749NOK
RFQ
AARTEL-2424ft.4 125NOK
RFQ
A.R. NORTH AMERICA -

Isolert forlengelseslanse 5000 psi

StilModellLengdePris (eks. mva)
AAL323X24 "294NOK
BAL324XX36 "317NOK
CAL36136 "525NOK
DAL325X48 "424NOK
EAL36248 "678NOK
FAL326X59 "528NOK
GUARDAIR -

Stålstaver

StilModellPris (eks. mva)
AN692W838NOK
RFQ
AN639W1 396NOK
RFQ
BN625121NOK
GRAINGER -

Spraypistoler

StilModellLengdeMaks. Væsketemp.OutletPris (eks. mva)
AMV925-MV7020 "320 Grader F22mm823NOK
BMV925-LANCE43.75 "140 Grader F1/4 "FNPT966NOK
A.R. NORTH AMERICA -

Doble forlengelseslanser

StilModellLengdeMaterialeMaks. StrømmeMaks. PressOutletPris (eks. mva)
AAL33336 "Forzinket stål10.5 gpm3650 psi1/4 "FNPT1 214NOK
BAL344LS-VPKIT40 "Rustfritt stål11.0 gpm4000 psi1/4 "QC1 819NOK
MI-T-M -

Guns

StilModellPris (eks. mva)
A16-0441684NOK
B16-03431 730NOK
RFQ
C851-04321 120NOK
RFQ
HYDE -

Høytrykksvaskerstaver

StilModellInletLengdeMaterialeMaks. StrømmeMaks. PressPris (eks. mva)
A284501/4 "MNPT40 "Rustfritt stål10.0 gpm4000 psi1 882NOK
A284401/4 "MNPT40 "Forkrommet10.0 gpm4000 psi1 674NOK
B2843022 mm MNPT28 "Forkrommet8.0 gpm3200 psi1 504NOK
StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AN6951.5 "18.5 "1.5 "352NOK
RFQ
AN6752"18.1 "2"508NOK
GUARDAIR -

Vakuumstav, materialflytter, 2.5 tommer indre diameter, 15 fot lengde

ModellSakPris (eks. mva)
MM240CE8NBF4 187 NOK
MI-T-M -

Forlengelsestav 48 tommer 6000 psi

ModellSakPris (eks. mva)
851-0396AE4CZY2 599 NOK
MI-T-M -

Sprøytepistol 8700 Psi

ModellSakPris (eks. mva)
16-0447AE4CZW10 096 NOK
DIXON -

Sprøytepistol sett 30 tommer 3000 psi

ModellSakPris (eks. mva)
BIT-KITAB2JUP1 598 NOK
A.R. NORTH AMERICA -

Weep Style sprøytepistol 4500 Psi

ModellSakPris (eks. mva)
AL19WAB2JUM767NOK
A.R. NORTH AMERICA -

Forlengelseslanse 24 tommer 5000 psi

ModellSakPris (eks. mva)
AL248-CAB2JRU451NOK
APPROVED VENDOR -

Sprøytepistol 5075 Psi

ModellSakPris (eks. mva)
MV2012AB2JRF1 004 NOK
A.R. NORTH AMERICA -

Sprøytepistol 7-1 / 2 tommer 5075 psi

ModellSakPris (eks. mva)
AL36AA8AFR698NOK
A.R. NORTH AMERICA -

Sprøytepistol sett 42 tommer 4000 psi

ModellSakPris (eks. mva)
AL200-KITAB2 JUN3 294 NOK
12

Høytrykksvasker Spraypistoler og tryllestave

Sprøytepistoler og -staver for høytrykksspyler brukes med høytrykksvaskere for effektiv rengjøring av overflater. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av høytrykksvasker-sprøytepistoler og -staver fra merker som AR North America, AR Blue Clean, Grainger, Guardair, Mi-TM og T&S. Disse høytrykksvaskerstavene har en enkel avtrekker for å redusere håndtretthet. AR Nord-Amerika teleskoplanser kan forlenges til lengder på 18 til 24 fot. Disse lansene har et maksimalt trykk på 4000 psi og strømning på 7 gpm, med vannet som føres gjennom enkeltflettede, 1/4 tommers slanger. Velg mellom et bredt utvalg av høytrykksvaskerstaver og sprøytepistoler, tilgjengelig i lengder fra henholdsvis 4 til 60 tommer og 18 til 24 fot.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholde sprøytepistolsystemet?

  • Bruk en fast børste for å rengjøre utsiden av lufthetten og væsketuppen.
  • Bruk en tannpirker eller et sugerør for å rense hullene i hettene om nødvendig.
  • Bruk aldri en hard eller kablet gjenstand, da den kan skrape eller lage hull og forvrenge sprøytemønsteret.
  • Fjern overflødig materiale ved kilden, skyll deretter med et passende løsemiddel for å rense væskepassasjer.
  • Rengjør utsiden av pistolen med en klut dyppet i løsemiddel.
  • Senk aldri helt ned i løsemiddel siden det kan skade smøremidler og pakninger.

Hvordan fungerer høytrykksspylersprøytepistoler?

Høytrykksspylersprøytepistoler bruker høytrykksvann fra en pumpe for å lage en spray for rengjøring. Vannet settes under trykk i pumpen og presses deretter gjennom en liten dyse, som skaper en høyhastighets spray.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?