ALLEGRO SAFETY Aksiale eksplosjonssikre metallblåsere, 12 tommer


filtre
Grunnmåler: 14 ga. , Bladmateriale: Glassarmert polyimid , Farge: oransje , Ledningslengde: 25 ft. , Kanal Dia.: 12 " , Bli ferdig: Epoxy pulverlakkert , Måler: 16 ga. , Håndtaksmateriale: Gummi , Høyde: 16 " , HP: 1 / 3 hk , Lengde: 15 1 / 2 " , Materiale: Stål , Maks. Flyt i fri luft: CFM 1636 , Maks. Strømningshastighet One 90 Deg. Bøye: CFM 1255 , Maks. Strømningshastighet to 90 grader. Bøye: CFM 1156 , Antall blader: 3 , Fase: 1 , Type: Aksial eksplosjonssikkerhet , Bredde: 12 "
StilModellNåværende tegnetRPMSpenningPris (eks. mva)
A
9509-01E
1.2A2750 RPM220V AC24 463 NOK
A
9509-01
2.2A3250 RPM115V AC23 298 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?