ALLEGRO SAFETY 9509-01E Ventilasjonsvifte, eksplosjonssikker, aksialvifte, 12 tommer, 220V AC | AG8FLX

ALLEGRO SAFETY 9509-01E Ventilasjonsvifte, eksplosjonssikker, aksialvifte, 12 tommer, 220V AC

På lager
Vare: AG8FLX Modell: 9509-01E

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 463 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
Base måler14 ga.
BladmaterialeGlassarmert polyimid
FARGEoransje
Ledningslengde25 ft.
Nåværende tegnet1.2A
Kanal Dia.12 "
FinishEpoxy pulverlakkert
Frekvens50 Hz
Måler16 ga.
HåndteringsmaterialeGummi
Høyde16 "
HP1 / 3 hk
Lengde15 1 / 2 "
MaterialeStål
ByggematerialeStål
Maks. Flyt i fri luftCFM 1636
Maks. Strømningshastighet One 90 Deg. BøyeCFM 1255
Maks. Strømningshastighet to 90 grader. BøyeCFM 1156
Antall kniver3
Fase1
RPM2750 RPM
typenAksial eksplosjonssikkerhet
Spenning220V AC
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)53.34
OpprinnelseslandUS

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er Allegro Safety 9509-01E ventilasjonsvifte korrosjonsbestandig?

A. Ja, den har epoksypulverlakkert finish i slående oransje, som gir beskyttelse mot korrosjon og slitasje.

Q. Hva er basen til denne ventilasjonsviften laget av?

A. Denne blåseren er utstyrt med en tung 14-gauge stålbase, som forbedrer stabiliteten og holdbarheten under drift.

Sp. Hva er PAGAS, og hva skiller det fra andre materialer?

A. PAGAS er en spesialisert polymer kjent for sine antistatiske egenskaper og motstand mot høye temperaturer. Den skiller seg ut for sin evne til å spre elektrostatiske ladninger og dens egnethet for applikasjoner i elektronikk- og romfartsindustrien.

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetRPMSpenningPris
ALLEGRO SAFETY 9509-01 Vifte med begrenset plass, aksial eksplosjonssikker, 12 tommers diameter | AD2GEJ 3PAK4 9509-012.2A3250 RPM115V AC23 298 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9509-01E Ventilasjonsvifte, eksplosjonssikker, aksialvifte, 12 tommer, 220V AC
24 463 NOK / enhet