ALLEGRO SAFETY 9509-01 Vifte med begrenset plass, aksial eksplosjonssikker, 12 tommers diameter | AD2GEJ 3PAK4

ALLEGRO SAFETY 9509-01 Vifte med begrenset plass, aksial eksplosjonssikker, 12 tommers diameter

På lager
Vare: AD2GEJ Modell: 9509-01Kryssreferanse: 3PAK4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 298 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrenset romblåser
Base måler14 ga.
BladmaterialeGlassarmert polyimid
FARGEoransje
Ledningslengde25 ft.
Nåværende tegnet2.2A
Kanal Dia.12 "
FinishEpoxy pulverlakkert
Frekvens60 Hz
Måler16 ga.
HåndteringsmaterialeGummi
Høyde16 "
HP1 / 3 hk
Lengde15 1 / 2 "
MaterialeStål
ByggematerialeStål
Maks. Flyt i fri luftCFM 1636
Maks. Strømningshastighet One 90 Deg. BøyeCFM 1255
Maks. Strømningshastighet to 90 grader. BøyeCFM 1156
Antall kniver3
Fase1
RPM3250 RPM
typenAksial eksplosjonssikkerhet
Spenning115V AC
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetRPMSpenningPris
ALLEGRO SAFETY 9509-01E Ventilasjonsvifte, eksplosjonssikker, aksialvifte, 12 tommer, 220V AC | AG8FLX 9509-01E1.2A2750 RPM220V AC24 463 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9509-01 Vifte med begrenset plass, aksial eksplosjonssikker, 12 tommers diameter
23 298 NOK / enhet