HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vinkelbladplugger


filtre
Antimikrobiell: Nei , Ledertype: Kobber , Konstruksjon: fabrikkert , Diameter: 1.03 " , Høyde: 2.11 " , IP-vurdering: 20 , Driftstemperatur: Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning , Strandtype: Multi , Temperaturspenn: -20 til 105 grader C , Tykkelse: 1.22 , Bredde: 1.53 " , Ledningsstørrelse: # 18 AWG til # 10 AWG , Ledningstype: standard
StilModellJakke TypeampsFARGEMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall lederePris (eks. mva)
A
HBL8215CAT
-15Gjennomsiktigpolykarbonat0.55-15P5-15P-502NOK
B
HBL8411C
-20Black / Whitenylon-14-20P--1 118 NOK
C
HBL8421C
-20Black / Whitenylon-15-20P--1 315 NOK
D
HBL8315CAT
-20Gjennomsiktigpolykarbonat15-20P5-20P-667NOK
E
PG2306PB001
PVC-Grå----6-
RFQ
E
PG1004PB010S
PVC-Grå----4-
RFQ
E
PG2005PA010
PVC-Grå----5-
RFQ
F
HCMA03C06
SJO-Svart----3-
RFQ

Vinkelbladplugger

Hubbell Wiring Device-Kellems vinkelbladplugger er designet for hunkontakter og rettbladede kontakter for enkel tilkobling og frakobling av ledninger. De har nylon / polykarbonatkonstruksjon for å sikre lav friksjon og høy slag- og varmebestandighet. Disse pluggene gir nåværende karakterer opp til 20A og er i stand til å romme kobbertråder opptil 12 AWG. Velg blant et stort utvalg av disse vinkelbladpluggene, tilgjengelig i en- og trefasekonfigurasjoner. Raptor Supplies tilbyr også vanntette plugger har en glatt kropp og strekkavlastningsmuttere for å motstå rusk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?