Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8315CAT Rettvinkelplugg, 2-P 3-W Jording, 20A 125V, 5- 20P, Klar, 1 Pk | AE7LGA 5Z870

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8315CAT rett vinkelplugg, 2-P 3-W jording, 20A 125V, 5- 20P, klar, 1 pk

På lager
Vare: AE7LGA Modell: HBL8315CATKryssreferanse: 5Z870

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
654NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelplugg
amps20
antimikrobiellNei
FARGEGjennomsiktig
Cord Dia. Område0.250 "-0.655"
Ledningsstørrelse0.250 til 0.660 "
Karakter20 A
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseHospital
Høyde2.11 "
HP1
IP Rating20
Materialepolykarbonat
Maks. HP1
NEMA-konfigurasjon5-20P
NEMA-vurdering5-20P
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Fase1
Tykkelse1.22
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Bredde1.53 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 10 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellJakke TypeampsFARGEMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall lederePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8421C Vinkelplugg 15-20p 20a 250vac 3 fase | AE3CET 5C794 HBL8421C-20Black / Whitenylon-15-20P--1 262 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8215CAT Rettvinkelplugg, 2-P 3-W Jording, 15A 125V, 5-15P, Gjennomsiktig, 1 Pk | AE7LFZ 5Z869 HBL8215CAT-15Gjennomsiktigpolykarbonat0.55-15P5-15P-469NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8411C Vinkelplugg 14-20p 20a 125/250v | AE7ZJL 6C631 HBL8411C-20Black / Whitenylon-14-20P--1 246 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMA03C06 Vinkelplugg, hunn, med 6-fots kabel, 3-polet | CE6UPP HCMA03C06SJO-Svart----31 268 NOK
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG1004PB010S Vinkelplugg, hunn, med 10 fot kabel, 3 poler, 10 A, rustfritt stål | CE6XDH PG1004PB010SPVC-Grå----41 195 NOK
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS PG2005PA010 Vinkelplugg, hunn, med 10 fot kabel, 5 polet, 10 A | CE6XDN PG2005PA010PVC-Grå----53 380 NOK
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS PG2306PB001 Vinkelplugg, hunn, med 1 fot kabel, 6 polet, 10 A | CE6XDT PG2306PB001PVC-Grå----63 400 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8315CAT rett vinkelplugg, 2-P 3-W jording, 20A 125V, 5- 20P, klar, 1 pk
654NOK / enhet