HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Rett blad vanntett plugg, 2 polet


filtre
Antimikrobiell: Nei , Tilkobling: Skrueterminaler , Bredde: 1.55 " , Ledningsstørrelse: # 18 AWG til # 12 AWG , Ledningstype: standard
StilModellSakIP RatingampsFARGELengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonPris (eks. mva)
A
HBL14W47
Vanntett plugg5515Gul2.65 "polykarbonat0.55-15P541NOK
B
HBL14W33
Vanntett plugg5520Gul2.67 "polykarbonat0.55-20P584NOK
C
HBL1447
Vanntett plugg2015Gul2.19 "polykarbonat25-15P279NOK
D
HBL14W47A
Vanntett rett knivplugg65, 66, 6715Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--488NOK
D
HBL14W48
Vanntett rett knivplugg65, 66, 6720Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--601NOK
E
HBL14W47BK
Vanntett rett knivplugg65, 66, 6715Svart-Termoplastisk elastomer / Valox--545NOK
D
HBL14W49
Vanntett rett knivplugg65, 66, 6715Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--550NOK
D
HBL14W33A
Vanntett rett knivplugg65, 66, 6720Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--593NOK

Rett blad vanntett plugg, 2 polet

Hubbell Wiring Device-Kellems Elasto-Grip Series, vanntette plugger er ideelle for enkel tilkobling og frakobling av ledninger i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse stikkproppene med rett blad har termoplastiske elastomerhus med polykarbonat-terminalholdere og forniklet messingblader for holdbarhet og korrosjonsbestandighet. De har glatte kropps- og strekkavlastningsmuttere for å motstå søppel og vannsamling. Velg mellom et bredt utvalg av disse gule og svarte fargede kontaktene, tilgjengelig i gjeldende rangeringer på 15 & 20A.
Raptor Supplies tilbyr også vinklede plugger for redusert plassoperasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?