Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1447 Plugg, Rett, 2-polet 3- Ledningsjording, 15A 125V, 5-15P, Gul, 1 Pk | AE7LFX 5Z867

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1447 Plugg, rett, 2-polet 3-leder jording, 15A 125V, 5-15P, gul, 1 pk

På lager
Vare: AE7LFX Modell: HBL1447Kryssreferanse: 5Z867

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
268NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanntett plugg
amps15
antimikrobiellNei
FARGEGul
Ledningsstørrelse0.300 "til 0.655"
Karakter15 A
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseNæringseiendom
Høyde2.19 "
HP0.5
IP Rating20
Lengde2.19 "
Materialepolykarbonat
Maks. HP2
NEMA-konfigurasjon5-15P
NEMA-vurdering5-15P
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 VAC
Bredde1.55 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 12 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakIP RatingampsFARGELengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL14W47 Plugg rett, 2-polet 3-leder jording, 15A 125V, 5-15P, Gul, 1 Pk | AB4CWQ 1X976 HBL14W47Vanntett plugg5515Gul2.65 "polykarbonat0.55-15P531NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL14W33 Plugg Rett, 2-polet 3-leder jording, 20A 125V, 5-20P, Gul, 1 Pk | AC8PVA 3D009 HBL14W33Vanntett plugg5520Gul2.67 "polykarbonat0.55-20P626NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL14W33A Plugg, rett, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, 5-20P, gul | AH8XLN 39AW16 HBL14W33AVanntett rett knivplugg65, 66, 6720Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--603NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL14W47A Plugg, rett, 2-polet, 3-leder jording, 15A, 125V, 5-15P, gul | AH8XLP 39AW17 HBL14W47AVanntett rett knivplugg65, 66, 6715Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--484NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL14W47BK Vanntett Plugg 5-15P 15A 125VAC Svart | AH8XLQ 39AW18 HBL14W47BKVanntett rett knivplugg65, 66, 6715Svart-Termoplastisk elastomer / Valox--522NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL14W48 hannplugg, 20A, 250V, 2-polet, 3-leder jording, gul | AH8XLR 39AW19 HBL14W48Vanntett rett knivplugg65, 66, 6720Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--589NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL14W49 hannplugg, elastomer, 20A, 125V, 2-polet, 3-leder jording, gul | AH8XLT 39AW20 HBL14W49Vanntett rett knivplugg65, 66, 6715Gul-Termoplastisk elastomer / Valox--555NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1447 Plugg, rett, 2-polet 3-leder jording, 15A 125V, 5-15P, gul, 1 pk
268NOK / enhet