DAYTON Ikke-opplyste trykknapper, 30 mm


filtre
Handling: Opprettholdt 2 posisjons trykk / trekk , Kontakt skjema: 1NO / 1NC , Kontaktvurdering: 10A ved 600 VAC , Antall operatører: 1 , Størrelse: 30mm , Terminaltilkobling: Trykkplate , Type operatør: 40mm Dia. Sopp
StilModellBezelFARGEHodematerialeMaterialeNEMA-vurderingPris (eks. mva)
A
30G465
Forkromet sinkstøptGrønnMetalMetal4, 132 606 NOK
B
30G464
Forkromet sinkstøptRødMetalMetal4, 132 606 NOK
C
30G468
PlastGrønnPlastPlast4, 4X, 131 636 NOK
B
30G467
PlastRødPlastPlast4, 4X, 131 799 NOK

Ikke-opplyste trykknapper, 30 mm

Dayton ikke-opplyste trykknapper slår utstyr av og på i industrielle og kommersielle anlegg. Disse trykknappene leveres forhåndsmontert med hette, en operatør og en kontaktblokk. De brukes vanligvis i nødstilfeller, for eksempel ved installasjon av en kraftig presse eller stopp av prosessmaskineri, for brukernes sikkerhet. De har ikke en opplyst indikator. Velg fra en rekke av disse trykknappene, tilgjengelig i svarte, grønne og røde farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?