Mikrometerhoder

filtre

MITUTOYO -

Elektronisk mikrometerhode 0 til 1 tommer

StilModellPris (eks. mva)
A350-352-305 038NOK
B350-351-104 775NOK
MITUTOYO -

Digimatisk mikrometerhode, rekkevidde 0 til 2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
164-164AG3NYY13 742 NOK
STARRETT -

Mekanisk mikrometerhode 0 til 1/2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
261LAC4GXK4 268 NOK
MITUTOYO -

Mikrometerhode

ModellSakPris (eks. mva)
148-502AH9JRM955NOK

Mikrometerhoder

Mikrometerhoder brukes til å justere og måle posisjonene til maskinverktøy, inventar og elektronisk utstyr. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse mikrometerhodene fra merker som Mitutoyo og Starrett. Disse hodene er montert på en maskin eller verktøy for å vise feilfrie avlesninger med en maksimal oppløsning på 0.001 mm og er karbidtuppet for å beholde skjærekantens hardhet ved høye maskineringstemperaturer. De kommer med en satengkrombelagt finish for å lette rengjøringen og beskytte de utsatte overflatene mot oksidasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse mikrometerhodene som er tilgjengelige i vanlige og skrallefingerbøl på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?