Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 350-351-10 Elektronisk mikrometerhode 0 til 1 inn | AD6XPG 4CGH8

MITUTOYO 350-351-10 Elektronisk mikrometerhode 0 til 1 tommer

På lager
Vare: AD6XPG Modell: 350-351-10Kryssreferanse: 4CGH8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
4 813 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk digitalt mikrometerhode
sertifiseringInspeksjonsrapport med samsvarserklæring
IP Rating65
Låsemuttertypespaken
Område0 til 1"/0 til 25.4 mm
oppløsning0.00005 "/ 0.001 mm
SPC-utgangJa
SpindelFlate
SpindelmaterialeCarbide
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode9032200000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellPris
MITUTOYO 350-352-30 Elektronisk mikrometerhode 0 til 1 inn | AD6XPH 4CGH9 350-352-305 111 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 350-351-10 Elektronisk mikrometerhode 0 til 1 tommer
4 813 NOK / enhet