Tvillinghjul

filtre

StilModellLastevurderingTotal høydeStamlengdeTrådstørrelseHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A3.45024090072001275 lb.4 45 / 64 "12mmM124"4"857NOK
A3.55024040172001297 lb.5 51 / 64 "16mmM165"5"1 132NOK
ALBION -

Dobbelt hjul svingbart hjul

StilModellHjulbreddeHjulmaterialeRamme FinishLastevurderingIkke-merkingTotal høydeHjuldiameterHjulmaterialePris (eks. mva)
A202NY02041S004G1 13 / 16 "nylonPolert Chrome75 lb.Nei2.25 "2"nylon12NOK
B202XG02041S001G1 13 / 16 "polyuretanPolert Chrome75 lb.Ja2.25 "2"polyuretan16NOK
C202NY02X041S001G2 5 / 16 "nylonSvart emalje90 lb.Nei2 15 / 16 "2.5 "nylon5NOK
B202XG02X041S001G2"polyuretanPolert Chrome90 lb.Ja2.75 "2.5 "polyuretan19NOK
D202XG02X041S002G2"polyuretanSvart emalje90 lb.Ja2.75 "2.5 "polyuretan15NOK
D202NY02X041S005G2"nylonSvart emalje90 lb.Nei2.75 "2.5 "nylon10NOK
ALBION -

Twin Wheel Swivel Caster m / brems

StilModellHjulbreddeHjulmaterialeRamme FinishLastevurderingIkke-merkingTotal høydeHjuldiameterHjulmaterialePris (eks. mva)
A202NY02041S001G1 13 / 16 "nylonPolert Chrome75 lb.Nei2.25 "2"nylon26NOK
B202XG02X041S003G2 5 / 16 "polyuretanSvart emalje90 lb.Ja2 15 / 16 "2.5 "polyuretan13NOK
B202NY02X041S003G2 5 / 16 "nylonSvart emalje90 lb.Nei2 15 / 16 "2.5 "nylon7NOK
B202NY03041S004G2.437 "nylonSvart emalje125 lb.Nei3.5 "3"nylon87NOK
MASTER CASTER -

Svinghjul med to hjul

StilModellHjulmaterialeKjernematerialeHjulmaterialePris (eks. mva)
A64329nylonpolyuretannylon275NOK
B64327polyuretannylonpolyuretan498NOK
C64328polyuretannylonpolyuretan530NOK
REVVO -

Dobbelt hjul svingbart hjul 297 lb.

ModellSakPris (eks. mva)
3.55044040170001AF8CYZ816NOK
BENCHPRO -

Twin Wheel Swivel Caster Kit med bremser 75lb. Pk5

ModellSakPris (eks. mva)
UBAF8LMT556NOK
MASTER CASTER -

Dobbelt hjul svingbart hjul 110lb. Pk5

ModellSakPris (eks. mva)
64330AF6NKU344NOK
BENCHPRO -

Svingbare hjulsett med to hjul 75 Lb Pk 5

ModellSakPris (eks. mva)
UAF8LMR372NOK

Tvillinghjul

Dobbelhjul gir mobilitet i butikkens inventar og møbler. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse hjulene fra merker som Albion, BenchPro, Mester & Revvo. Disse tvillinghjulene har nylon/polyuretankonstruksjon for å tåle belastninger på opptil 297 lb, samtidig som de sikrer jevn og sklisikker manøvrerbarhet i ujevnt terreng. Utvalgte modeller (svingbare hjul med to hjul) har ringteknologi med to grep for å eliminere overdreven støy. Disse doble hjulhjulene kan rotere opptil 360 grader og eliminere svartkruttrester produsert av metall-til-metall-friksjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?