CHERNE Muni-Ball Plugs, Single Size


Cherne VVS Muni Ball-plugger i én størrelse består av et komplett bypass-system for å tillate både overvåking og testing av rørsystemer. Disse pluggene inkluderer 262008, 262010, 262048, 262064, 262080, 262110, 262129, 262137 og 262258 modeller med tømte lengder fra 3.8 tommer til 19.75 tommer.

filtre
Øyebolttype: Avtakbar kjede , Materiale: Gummi , Type: Pneumatisk
StilModellTømt diameterDeflatert lengdeNominell størrelseOmrådePris (eks. mva)
A
262008
1.4 "3.8 "1.5 "1.49 "til 1.88"2 586 NOK
B
262010
1.75 "6"2"1.88 "til 2.25"2 608 NOK
C
262258
2.5 "8"3"2.62 "til 3.25"3 467 NOK
B
262048
3.13 "8"4"3.25 "til 4.25"2 701 NOK
D
262064
4.5 "7"6"4.5 "til 6.25"3 414 NOK
E
262080
6.75 "10 "8"7 "til 8.25"4 340 NOK
F
262110
8.75 "11.75 "10 "9 "til 10.25"5 487 NOK
G
262129
10.25 "13.75 "12 "10.5 "til 12.25"7 865 NOK
H
262137
13.75 "19.75 "15 "til 16"14 "til 16"11 886 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Pluggene bør plasseres i røret i en avstand som minst er lik rørdiameteren.
  • Koble den ene enden av oppblåsingsslangen til pluggoppblåsingskoblingen.
  • Fest / blokker pluggen.
  • Blås opp trykket til pluggen gjennom oppblåsingsslangen og la den stabilisere seg.
  • Fortsett med testing av rør eller annen bruk av pluggen.
  • Slipp pluggtrykket fra utenfor faresonen til pluggen er helt tom for luft og fjern til slutt avstivnings-/blokkeringssystemet.

Egenskaper

  • Cherne VVS Muni Ball-plugger i én størrelse kommer med en slitesterk og gjenget aluminiumsbypass for å avlede vannstrømmen.
  • De har naturgummikonstruksjon som sikrer lang levetid for å forsegle selv de tøffeste overflater.
  • Disse enhetene kan enkelt transformeres til lufttestplugger ved hjelp av konverteringssett.
  • 8, 10, 12 og 15-tommers plugger består av to porter for forenklet bruk i kloakklufttester.

Standarder og godkjenninger

  • ISO 9001
  • OSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er holdbarheten til Cherne pneumatiske plugger?

Cherne tilbyr en 2-års garanti på alle pneumatiske plugger (fra produksjonsdatoen) når de holdes under kontrollerte forhold og ved temperaturer mellom 0 og 125 grader Fahrenheit.

Hvor ofte bør trykket på pluggene overvåkes?

Oppblåsingstrykket bør kontrolleres og opprettholdes minst én gang per 4. time under bruk.

Hva vil skje under over- eller underoppblåsing av pluggene?

  • Overoppblåsing: Det kan føre til at pluggen løsner og sprekker med ekstrem hastighet.
  • Underoppblåsing: Det kan føre til at mediet og pluggen som holdes fast løsner fra røret.

Hvordan konverteres Muni-Ball (bypass-plugg) for lufttesting?

Bypasspluggen eller hetten erstattes med et Air Loc-konverteringssett.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?