CHERNE 262137 Kuleplugg, enkel størrelse, 15-16 tommer størrelse, tomme lengde, 13 psi | AD2EWR 3NVZ6

CHERNE 262137 Kuleplugg, enkel størrelse, 15-16 tommer størrelse, tommers lengde, 13 psi

På lager
Vare: AD2EWR Modell: 262137Kryssref: 3NVZ6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 017 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMuni kuleplugg
(F) NPT-størrelse3
Tømt diameter13.75 "
Deflatert lengde19.75 "
Eye Inside Dia.3 / 8 "
MaterialeGummi
Maks. Mottrykk13 psi/30 fot.
Nominell størrelse15 "til 16"
Område14 "til 16"
Nødvendig inflasjonstrykk35 psi
typenPneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.5575
Skipets høyde (cm)54.61
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8481100060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTømt diameterDeflatert lengdeNominell størrelseOmrådePris
CHERNE 262048 Kuleplugg, Enkel størrelse, 4 tommer størrelse, tomme lengde, 22 psi | AB3WRW 1VNH2 2620483.13 "8"4"3.25 "til 4.25"2 701 NOK
CHERNE 262008 Kuleplugg, enkel størrelse, 1.5 tommer størrelse, tomme lengde, 22 psi | AC2AAB 2HCD3 2620081.4 "3.8 "1.5 "1.49 "til 1.88"2 586 NOK
CHERNE 262010 Kuleplugg, Enkel størrelse, 2 tommer størrelse, tomme lengde, 22 psi | AC2AAC 2HCD4 2620101.75 "6"2"1.88 "til 2.25"2 608 NOK
CHERNE 262064 Kuleplugg, Enkel størrelse, 6 tommer størrelse, tomme lengde, 13 psi | AC2AAD 2HCD5 2620644.5 "7"6"4.5 "til 6.25"3 428 NOK
CHERNE 262080 Kuleplugg, enkel størrelse, 8 tommer størrelse, tomme lengde, 13 psi | AC2AAE 2HCD6 2620806.75 "10 "8"7 "til 8.25"4 340 NOK
CHERNE 262110 Kuleplugg, enkel størrelse, 10 tommer størrelse, tomme lengde, 13 psi | AD2EWP 3NVZ4 2621108.75 "11.75 "10 "9 "til 10.25"5 487 NOK
CHERNE 262129 Kuleplugg, enkel størrelse, 12 tommer størrelse, tommer lengde, 13 psi | AD2EWQ 3NVZ5 26212910.25 "13.75 "12 "10.5 "til 12.25"7 865 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 262137 Kuleplugg, enkel størrelse, 15-16 tommer størrelse, tommers lengde, 13 psi
12 017 NOK / enhet