Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 262048 Kuleplugg, Enkel størrelse, 4 tommer størrelse, tomme lengde, 22 psi | AB3WRW 1VNH2

CHERNE 262048 Kuleplugg, enkel størrelse, 4 tommer størrelse, tomme lengde, 22 psi

På lager
Vare: AB3WRW Modell: 262048Kryssreferanse: 1VNH2
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
2 701 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMuni kuleplugg
(F) NPT-størrelse3/4
Tømt diameter3.13 "
Deflatert lengde8"
Eye Inside Dia.1 / 4 "
MaterialeGummi
Maks. Mottrykk22 psi/50 fot.
Nominell størrelse4"
Område3.25 "til 4.25"
Nødvendig inflasjonstrykk40 psi
typenPneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode4016991500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTømt diameterDeflatert lengdeNominell størrelseOmrådePris
CHERNE 262008 Kuleplugg, enkel størrelse, 1.5 tommer størrelse, tomme lengde, 22 psi | AC2AAB 2HCD3 2620081.4 "3.8 "1.5 "1.49 "til 1.88"2 586 NOK
CHERNE 262010 Kuleplugg, Enkel størrelse, 2 tommer størrelse, tomme lengde, 22 psi | AC2AAC 2HCD4 2620101.75 "6"2"1.88 "til 2.25"2 608 NOK
CHERNE 262064 Kuleplugg, Enkel størrelse, 6 tommer størrelse, tomme lengde, 13 psi | AC2AAD 2HCD5 2620644.5 "7"6"4.5 "til 6.25"3 428 NOK
CHERNE 262080 Kuleplugg, enkel størrelse, 8 tommer størrelse, tomme lengde, 13 psi | AC2AAE 2HCD6 2620806.75 "10 "8"7 "til 8.25"4 340 NOK
CHERNE 262110 Kuleplugg, enkel størrelse, 10 tommer størrelse, tomme lengde, 13 psi | AD2EWP 3NVZ4 2621108.75 "11.75 "10 "9 "til 10.25"5 487 NOK
CHERNE 262129 Kuleplugg, enkel størrelse, 12 tommer størrelse, tommer lengde, 13 psi | AD2EWQ 3NVZ5 26212910.25 "13.75 "12 "10.5 "til 12.25"7 865 NOK
CHERNE 262137 Kuleplugg, enkel størrelse, 15-16 tommer størrelse, tomme lengde, 13 psi | AD2EWR 3NVZ6 26213713.75 "19.75 "15 "til 16"14 "til 16"12 017 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 262048 Kuleplugg, enkel størrelse, 4 tommer størrelse, tomme lengde, 22 psi
2 701 NOK / enhet