DAYTON Skaptilførselsvifter, remdrift, galvanisert stålramme


filtre
Montert/umontert: montert , Drive Type: Belte , Rammemateriale: Galvanisert stål , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: NEMA Premium vurdert , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 104 grader F. , Motorkapsling: Helt lukket vifte avkjølt , Motor turtall: 1725 , Monteringsposisjon: Vertikal , Antall blader: 5 , Propellmateriale: Produsert stål
StilModellHøydeBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMaks. BHPMaks. DybdeMotor HPMotorisolasjonMotor TypePris (eks. mva)
A
1AJA7
28.25 "Forseglet puteblokk49880.5834-1 / 8 "1/2Klasse BKondensator-start30 163 NOK
A
1AJA8
34.25 "Gjenbrukbar putepute94031.1534-1 / 8 "1Klasse BKondensator-start37 366 NOK
A
1AJA9
40.25 "Gjenbrukbar putepute13,9131.7334-5 / 8 "1.5Klasse FTre fase38 598 NOK

Skaptilførselsvifter, remdrift, galvanisert stålramme

Dayton skaptilførselsvifter er sammensatte, pakkede enheter som er ideelle for å flytte store mengder luft inn i kontorer og kommersielle rom. De har galvanisert stålkonstruksjon med 5 fabrikerte stålbladede propeller og gjensmørbare støpte/forseglede puteblokklager for laststøtte til den roterende akselen, korrosjonsmotstand, holdbarhet og tåler en maksimal omgivelsestemperatur på 104 grader F. Disse viftene har remdrivmotorer som tilbyr fleksibilitet når det gjelder turtall, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse avtrekksviftene, tilgjengelig i viftehastigheter på 619, 720 og 778 rpm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?